カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(18)
        • 作業灯(5)
        • 懐中電灯・ライト(1)
        • ランタン(1)
        • 卓上ライト(3)

照明 :「130mm 球」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマLED電球 ボール電球アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(45件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 ボール形G95 ELPALED電球 ボール形G95ELPA(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間外径(Φmm)95
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ホワイトシリカ電球 省電力タイプオーム電機(30件のレビュー)
249税込274
1箱(2個)
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(47件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック)LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形アズワン品番65-0344-14
充電式LEDライト ジャックランプ 日動工業充電式LEDライト ジャックランプ日動工業
4,998税込5,498
1台
当日出荷
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に付属品USBケーブル(TYPE-C)寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売) PRO standard(プロスタンダード)LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売)PRO standard(プロスタンダード)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130全長(mm)170質量(g)約440周波数(Hz)50/60消費電力(W)50口金E26定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000使用場所室内明るさ(Lm)6000電球の種類LED照射角度(°)最大300
防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26 クリップライト ガード付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)1.5付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26本体寸法(mm)Φ180×D120アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mmアズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ材質ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
ボール電球 E26 60W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 60W形 G95オーム電機
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 100W形 G95オーム電機
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO 替球侍BLACK
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
CLT70SBK用替球閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)500周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)130×150定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000定格電圧 AC V100
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO 替球侍BLACK
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
CLT90SBKMG用替球閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途CLT90SBKMG用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)580周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)130×170定格消費電力(W)90全光束(Lm)10000定格電圧 AC V100
長寿命ボール電球E26 100W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 100W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、100W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球
ボール電球 E26 40W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 40W形 G95オーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」PRO standard(プロスタンダード)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 替玉 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式。ラジオ等に対する雑音対策。
用途現場・暗所での照明種別替球質量(g)440幅(cm)13.5口金E26長さ(cm)13.5高さ(cm)20明るさ(Lm)10000、5000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
長寿命ボール電球E26 60W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球
長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 40W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球
ヴェルダ アロマランプ キシマヴェルダ アロマランプキシマ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
氷の塊を思わせる神秘的で美しいデザインのアロマランプ!
付属品ガラストレイ付き材質ガラス・スチールClearスイッチ中間スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×130使用電球E12 15Wクリアナツメ球付アズワン品番64-9646-99
防雨型E26クリップライトセード付 友屋防雨型E26クリップライトセード付友屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
素材
ビームランプ代替LEDランプ 100W相当 光商事ビームランプ代替LEDランプ 100W相当光商事
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED口金E26消費電力(W)13配光角度(°)35寸法(Φ×mm)120×130質量(g)275調光の可否対応対応密閉器具対応IP等級65電球形状ビーム球

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明