カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯(9)

照明 :「fl40w 2」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷
    管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)

    LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属

    SOARING(ソァーイング)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
    仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,298税込3,628
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.282口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証光源色電球色使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
照明