カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「sl端子台」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
直管ランプシステム片反射笠 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付距離照射面:0.1カテゴリー片反射笠器具
直管ランプシステム逆富士2灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士2灯東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。
仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板幅(mm)160質量(kg)1.5反射板/白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光束(Lm)2350光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-21000距離照射面:0.1カテゴリー逆富士器具調光範囲約20%~100%

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明