カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ(14)
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物・建材・塗装内装用品
絞り込み
エコロジープロダクト
塗装・養生・内装用品 :「櫛目」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
![[くし目型]ゴムべら エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49990273-260731-02.jpg)
[くし目型]ゴムべら
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷用途高粘度塗料、防水用塗料等の塗り伸ばしなどにエスコ品番EA579DA-11形状くし目型ゴム刷毛全長(mm)130質量(g)180刃長(mm)22材質(柄部)合板材材質(刃)クロロプレンゴムゴム厚(mm)5ゴム幅(mm)250
PCポリベラボンド用
アサヒペン(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。用途接着剤の塗布に材質ポリプロピレン質量(g)30規格75mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーステンスプレダー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。材質ステンレス
クシメ地ベラ
広島¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。材質ハガネ全長(mm)223刃長(mm)50刃幅(mm)242刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.4
PPボンドヘラ
インダストリーコーワ¥249税込¥2741個当日出荷下地調整に最適用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150全長(mm)130色白刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
KO握りゴムバケ
尾崎亀商店¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から5日以内出荷ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばす道具として重宝されています!! 用途に合わせてご使用ください!!握りもついており、力が入りやすい仕様になっています。





![[くし目型]ゴムべら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49990273-260731-02.jpg)