配管・水廻り設備部材 :「40a 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
使用温度範囲(℃)-40~150 最高使用圧力(MPa)2 フランジタイプ全面座
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2)
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。 材質フッ素樹脂(PTFE)
1枚
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。 材質フッ素樹脂(PTFE) 使用圧力10K
1枚
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。 厚さ(mm)4.5 材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
1枚
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。 特性耐食性 厚さ(mm)5 使用圧力10k
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。 厚さ(mm)1.5 使用圧力10k
1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります