配管・水廻り設備部材 :「パイプスペース」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
特価
535 税込589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! 。簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
材質EPDM
1個
639 税込703
4日以内出荷

ベンリー直横形自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK2104DK-LH-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI 動画あり
適温のまま一時止水ができます。 パイプが上向きなのでスペース広々。 パイプの先端に触れても熱くない断熱キャップ
用途バスルーム用 適合場所バスルーム
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)240 吐水口PA20J-61X2-16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2 パイプ長(mm)300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
規格JIS
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

A20J-L3-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)300 吐水口PA20J-61X3-16
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ツル首自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13 吐水口PA16J-60X-16
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A27J-13 横形上向自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13 吐水口PA27J-60X-16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けが簡単、偏心管を逆回ししても大丈夫なタイプ。パイプが上向き、スペース広々。
仕様節水水栓、クリック、ベンリー偏心管付(偏心管取付後に取付位置を調節できます。) 規格JIS
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A20J-20 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用
呼び20 吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水72°曲りパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質ポリプロピレン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ツーバルブ混合栓 上向き SANEI 動画あり
見た目もかわいいクロスハンドル パイプが上向きなのでシンク等のスペースが広々使える 湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能
用途キッチン用
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)2000 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)240 高さ(mm)223 質量(g)4400 奥行(mm)288 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)120(湯水配管) ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撥水性に優れ、水アカが落としやすい新素材「セラピカ樹脂」を使ったレバーハンドルで清掃性がアップ。濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづらい形状で、掃除の手間が減らせる「落水レバー」。作業スペースが広く使えるパイプ形状で大きな鍋の水くみや洗い物もラクラク。お湯がでる位置を「カチッ」とお知らせするエコタイプでお湯のムダづかいを防ぐ。年間節約金額約9100円。水栓の根元のリングが外せるので、お掃除しやすい。
適合場所キッチン 仕様パイプ:ひろびろパイプ 付属品お掃除リング 材質(本体)セラピカ樹脂 レバーの種類落水レバー +eco使用(節湯) 取付穴径(Φmm)35~39 取付け方法ボルト式 取付穴径(mm)35~39
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SCS13 ナイロン66GF30 形状キャップ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 使用地区一般地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SCS13 ナイロン66GF30 形状ユニオンソケット 呼び径(Su)20SU
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SCS13 ナイロン66GF30 形状ベアソケット
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SCS13 ナイロン66GF30 形状フランジアダプタ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース長さ1.6M。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります