配管・水廻り設備部材 :「厨房用立形自在水栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)400
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)400
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
取付穴径(Φmm)24±2
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16
長さ(mm)300
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)300
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
材質青銅
呼び径20
取付穴径(Φmm)28~32
アズワン品番64-6487-56
取付厚(mm)5~35
取付穴径(mm)28~32
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。