カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(1)
        • 継手・パイプ(2)
        • バルブ(215)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「差圧」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DP-100-Dヨシタケ
64,980税込71,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)ヨシタケ
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GP-1010 ヨシタケ減圧弁 GP-1010ヨシタケ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)ベン
259,800税込285,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 ベン減圧弁ベン
229,800税込252,780
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
水道法性能基準適合品公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズヨシタケ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 ベン減圧弁ベン
229,800税込252,780
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
水道法性能基準適合品公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS) ベンスチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS)ベン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
電磁弁 ベン電磁弁ベン
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベンPF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】ベン
67,900税込74,690特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
減圧弁 ベン減圧弁ベン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品低騒音形ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
RD-40型 減圧弁(蒸気用) ベンRD-40型 減圧弁(蒸気用)ベン(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用仕様小型、CAC製、汎用その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)タイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下材質(ガスケット)PTFE耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
減圧弁 ベン減圧弁ベン(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
スチームトラップ ベンスチームトラップベン
53,980税込59,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FCタイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ材質(コック)CAC406流体温度(℃)184以下適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)SUS背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1.0以下
PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベンPS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】ベン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベンY形ストレーナ 青銅製 KY-4N型ベン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズヨシタケ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベンRD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】ベン
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
スチームトラップ ベンスチームトラップベン
43,980税込48,378
1個
当日出荷
仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式形状ストレート材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじ材質(コック)CAC406(青銅鋳物)流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼)背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下
ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(レデューストボア)ハマイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】ベン
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
水用減圧弁 ヨシタケ水用減圧弁ヨシタケ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン減圧弁(蒸気用)RD-30型ベン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベンRP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】ベン
73,980税込81,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
ステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)ハマイ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ戸別給水用減圧弁ヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
スチームトラップ ヨシタケスチームトラップヨシタケ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS
電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ電磁弁レッドマン ねじ込みタイプヨシタケ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~180(凍結不可)接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
戸別給水用減圧弁(水・温水用) ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用)ベン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

微差圧計特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材