配管・水廻り設備部材 :「平 ゴム パッキン」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
適合1 1/4インチ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
内径(Φmm)57
外径(Φmm)75
材質NR
厚さ(mm)5
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
補修用に必要な平パッキン
色黒
材質CR(クロロプレンゴム)
厚さ(mm)2
1パック(30個)
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)8
エスコ品番EA949SW-8
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)10
エスコ品番EA949SW-10
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)2.0
外径(Φmm)22
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)6
エスコ品番EA949SW-6
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)3
エスコ品番EA949SW-3
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)4
エスコ品番EA949SW-4
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.3×31.5×4.0、37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、35.5×29.0×1.5
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
仕様Φ17.5mm、2ハンドル用入数:2枚
材質合成ゴム
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)17.5
外径(Φmm)24.1
適合径(Φmm)17.5、2ハンドル用
外径×内径×厚さ(mm)24.1×17.5×2.0
1パック
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)44.5×37.0×1.5、44.5×38.7×0.5、44.2×37.8×4.0
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
1パック
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、37.3×31.5×4.0
1パック
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)18.4×12.7×1.5、18.0×13.5×0.5、18.0×12.2×4.0
1パック
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート
外径×内径×厚さ(mm)21.5×14.5×1.5、21.5×16.5×0.5、21.3×15.5×4.0
1パック
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)Φ19.2、Φ22
内径(Φmm)10.5
外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
¥585
税込¥644
翌日出荷
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)17.5
外径(Φmm)26.0
外径×内径×厚さ(mm)26.0×17.5×1.5
入数2枚
1パック(2枚)
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質合成ゴム
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)18.0
外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0
入数2個
1パック(2個)
¥355
税込¥391
翌日出荷
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。
材質シリコンゴム、POM
水圧最低必要水圧:0.15MPa
フレキ用パッキン(3枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状平
最高使用温度(℃)80
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。