配管・水廻り設備部材 :「排水口カバー ゴム」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
適合4530(流し台トラップSS)
材質SBR
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
・Φ115排水トラップ用です。
適合TO-198(エースM)用
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
材質エラストマー製
適合内径(Φmm)144
寸法(Φmm)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途4520S、4520W用
材質SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質ゴム
寸法(mm)外径約152、内径約130、高さ約18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
BL仕様流し台用
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM
厚さ(mm)16
適合内径(Φmm)147
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)117.5
アズワン品番64-5150-88
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
使いやすい流し用菊割れゴム。ゴミカゴが隠せて、シンクの廻りがすっきりキレイに!排水溝のサイズに合わせてカットできて便利です。古くなって汚れてしまった菊割れゴムの交換用としても最適。柔軟性がありながらも耐久性に優れたゴム素材なので、長くお使いいただけます。排水口カバー。
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。