カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(104)
        • 継手・パイプ(64)
        • バルブ(39)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(36)

配管・水廻り設備部材 :「水 網」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 排水網

商品豆知識

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
整流網 INAX(LIXIL)整流網INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
クリシャワースイングDX+ クリタッククリシャワースイングDX+クリタック
899税込989
1個
当日出荷
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス最高使用温度(℃)70最高使用水温(℃)70以下首振り対応対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓水流切替対応
タナウケ部品 INAX(LIXIL)タナウケ部品INAX(LIXIL)
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
仕様棚網を受けて固定する部品
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
Φ115/0.42/12メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ115/0.42/12メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-113材質ステンレス(SUS306)径(Φmm)ざる径:115線径(Φmm)0.42メッシュ12目開き(mm)1.7
防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿ミヤコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)外ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)GAONA(ガオナ)
259税込285
1個ほか
当日出荷
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
ストレーナ ベンストレーナベン
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
端接続JIS Rcねじ材質(フタ)CAC406材質(本体)CAC406(青銅)材質(網)SUS適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状Y形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ
ツバ広ゴミこし(キッチン用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(キッチン用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。材質ステンレス
MH兼用防虫目皿 水空間MH兼用防虫目皿水空間(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
内ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)内ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ツバ広ゴミこし(洗面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(洗面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。材質ステンレス適合寸法(mm)排水栓:30~40
兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
耐熱排水トラップ ミヤコ耐熱排水トラップミヤコ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベンKY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】ベン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
Φ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-201
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まりGAONA(ガオナ)
429税込472
1枚
6日以内出荷
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用) アウス脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
Φ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-209材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
Φ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-55
Φ55/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ55/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-101材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)ざる径:55線径(Φmm)0.42メッシュ8目開き(mm)2.76
Φ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
300税込330
1個
欠品中
エスコ品番EA468DB-203材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ70(Φ60)×40(H)
Φ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-207材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ80(Φ70)×45(H)
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)KITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
Φ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-51材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)ざる径:55線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き(mm)0.44
耐熱排水受け カクダイ耐熱排水受けカクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50呼び径(A)50
ストレーナ ベンストレーナベン
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下
Φ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-205材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
Φ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-202

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材