配管・水廻り設備部材 :「水道水」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
広域シャワーで大きな食器などの洗い物もラクラクです。
切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切替が可能です。
一般丸型水栓(パイプ径16mm)と泡沫水栓(口径22mm)のどちらにも取付け可能です。
ノズルが360度回転するからシンクのお掃除などにも大変便利です。
最大節水率約50%以上です。(節水率はメーカー測定値)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリアセタール、合成ゴム、ポリプロピレン
寸法(mm)約42×42×75
首振り対応
対応水栓一般水栓パイプ径16mm/泡沫水栓外ネジ22mm
水流切替対応
接続ねじW40山16
主な用途フラッシュバルブ補修用
適合流体水道水、再生水共用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合品番TEVN10型、TEVN20型、TEVN30型、TEVN40型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合品番TEVN1※型、TEVN2※型、TEVN3※型、TEVN4※型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合品番TV550型、TV560型、TV565型、TV650型、TV660型、TV665型、TEV10型、TEV20型、TEV30型、TEV40型、TEFV10型、TEFV20型、TEFV70型、TEFV80型 ほか
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適合品番TEF10型、TEF11型、TEF15型、TEF20型、TEF21型、TEF25型 ほか
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合品番TEV30型、TEV35型、TEV40型、TEV45型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
適合品番TEFV10型、TEFV20型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合品番TV560型、TV660型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合品番TEV10型、TEV15型、TEV20型、TEV25型、TEV16型、TEV26型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
洗濯機用双口水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー
関連資料※適合メーカー(1.39MB)
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質ポリアセタール、エラストマー
関連資料※適合メーカー(1.39MB)
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質PP、PE
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-64
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質PP、PE
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-65
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。