配管・水廻り設備部材 :「空気抜き弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS 種類エアーアウト 形式エアーアウト 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 使用流体冷温水 適合流体冷温水
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 種類スチームトラップ 形式フロート式 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大排出量(L/h)連続15840 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)170 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)170 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7 材質(フロート)SUS
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプフロート式 使用温度範囲(℃)160以下 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)160以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)SUS
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)180以下 接続方式JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります