カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(183)
        • 継手・パイプ(2,070)
        • バルブ(2,055)
        • 吊・支持金具(336)
        • パッキン類(227)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(213)
        • ガス配管部材(86)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「15A」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 15a ニップル
  • 15a エルボ
  • 15a ソケット

商品豆知識

5,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス

    316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A

    コンサス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
  • 5K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 15A

    村部フランヂ
    439税込483
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.32外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
  • 5K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 15A

    村部フランヂ
    399税込439
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
  • 5K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    399税込439
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.3外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • 10K ノンガス SOP-FF   15A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    739税込813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • 20K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ

    20K 白 SOP-LJ 15A

    村部フランヂ
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.68外径D(Φmm)95厚さt(mm)14呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
  • 10K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 15A

    村部フランヂ
    739税込813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
  • 10K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 15A

    村部フランヂ
    799税込879
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • 10K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    739税込813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

    日本バルカー
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
  • 15A サドルバンド(10個) エスコ

    15A サドルバンド(10個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-15R
  • 15A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A 鋼管用防振立バンド エスコ

    15A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CJ-15
  • ペアホース(ネジ) 15A カクダイ

    ペアホース(ネジ) 15A

    カクダイ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
    用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
  • 304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)65寸法D(mm)45寸法B(mm)74
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A

    テクノフレックス
    3,827税込4,210
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)71寸法D(mm)44寸法B(mm)59
  • 15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ

    15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304幅(mm)25呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-15材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)15A
  • シングルスピーディーSG型 15A 日栄インテック

    シングルスピーディーSG型 15A

    日栄インテック
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)【保温材厚(mm)/なし】塩ビ管/VP-30、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88【保温材厚(mm)/10】塩ビ管/VP-13、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88
  • 15A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    15A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-15
  • 304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)56寸法D(mm)43.4
  • 15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ

    15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CK-15
  • 15Aペアホース用L型部品セット リビラック

    15Aペアホース用L型部品セット

    リビラック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
  • 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    160税込176
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径15A呼び圧力5K
  • 15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)15適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • ペアホース用バンド 15A カクダイ

    ペアホース用バンド 15A

    カクダイ
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    材質アズワン品番64-6509-53
  • オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A) ハマイ

    オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)

    ハマイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    825税込908
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    625税込688
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • ハード吊バンドタン付 15A 日栄インテック

    ハード吊バンドタン付 15A

    日栄インテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H78mm寸法2.0×25mm(t×B)C25mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×25適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径15A
  • PC吊バンド タン無 15A 日栄インテック

    PC吊バンド タン無 15A

    日栄インテック
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)H38mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)257締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径15A
  • 15A樹脂サドル 東洋アルチタイト

    15A樹脂サドル

    東洋アルチタイト
    11,980税込13,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    JS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
  • エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイ

    エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A

    セキスイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • 15A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    15A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:0.5m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    15A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    880税込968
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    15A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    680税込748
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    385税込424
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材