カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(11)
- 継手・パイプ(3)
- バルブ(7)
- 吊・支持金具(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「AB2」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

ボールバルブ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 切替2F
SK11¥4,498税込¥4,9481個当日出荷流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 切替2M
SK11¥4,498税込¥4,9481個当日出荷流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応駆動部タイプ1
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き
シマブン¥23,980~税込¥26,378~1枚8日以内出荷浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。寸法(mm)グレーチングすき間:6色グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組13日以内出荷から22日以内出荷用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59断面タイプパネル:NF
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ
CKD¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から10日以内出荷多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)
ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
給水カプラ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷給水カプラー用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース