カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(52)
        • 継手・パイプ(30)
        • バルブ(26)
        • パッキン類(3)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(4)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「M11」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • pzkm110a
  • kvk pzkm110c

商品豆知識

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M11型 フリーボール オンダ製作所

    M11型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
  • EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ホワイト ミエ産業

    EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ホワイト

    ミエ産業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
    用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1125材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1300加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1125×700×8色(本体)ホワイト
  • EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー ミエ産業

    EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー

    ミエ産業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
    用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1125材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1300加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1125×700×8色(本体)ブルー
  • 風呂ふた シャッター式 東プレ

    風呂ふた シャッター式

    東プレ(23件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
    材質ポリプロピレン商品タイプシャッター式
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    689税込758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • M1竹の子 築地製作所

    M1竹の子

    築地製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • M1型 フリーボール オンダ製作所

    M1型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ポリプロ 風呂ふた オーエ

    ポリプロ 風呂ふた

    オーエ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。
    材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマーアイボリー耐熱温度(℃)約110RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシャッター式
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フジカバーM フジモリ産業

    フジカバーM

    フジモリ産業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
  • 陶器目皿 KVK

    陶器目皿

    KVK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
  • ミラメッシュ(直線ラック) 未来工業

    ミラメッシュ(直線ラック)

    未来工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • M1型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    M1型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • チャッキバルブ  SM 10K イシザキ

    チャッキバルブ SM 10K

    イシザキ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    鋳鉄製 10K ストレート
    材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコ

    R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BM-111RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコ

    Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
  • ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ 未来工業

    ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ

    未来工業
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
    種別信号線無肉厚(mm)1.60±0.20
  • RoHS対応フリーボール オンダ製作所

    RoHS対応フリーボール

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • デイスク式カートリッジ KVK

    デイスク式カートリッジ

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF300N・KM300G等外径(mm)39.4
  • カートリッジ(上吐水用) KVK

    カートリッジ(上吐水用)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF300A・KM300A等外径(mm)39.4
  • マイトクランプ(SUS) 築地製作所

    マイトクランプ(SUS)

    築地製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニコム1 雑排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
    仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり質量(kg)10消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。定格電流(A)1.0/13.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348プラグ差込:2極アース付耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
  • Ag折りたたみ風呂ふた 東プレ

    Ag折りたたみ風呂ふた

    東プレ(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
    用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。商品タイプシャッター式
  • オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    2,198税込2,418
    1包(20個)
    10日以内出荷
    フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
  • ユニバス専用巻きフタ INAX(LIXIL)

    ユニバス専用巻きフタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • Agイージーウエーブ 東プレ

    Agイージーウエーブ

    東プレ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工 純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。
    用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレンメタリックグレー商品タイプシャッター式
  • マイトクランプ(鉄) 築地製作所

    マイトクランプ(鉄)

    築地製作所
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400メッキ付形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。
    用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。・省令準耐火構造に配慮。・金属板を付属しているので、火災が発生した場合の他室への延焼遅延に配慮しています。
    用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • LMV電動2方弁用アクチュエーター部 ダイレオ

    LMV電動2方弁用アクチュエーター部

    ダイレオ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ダイレオねじ込み式電動ボールバルブLMV用のバルブ部のみパーツ
    用途補給開閉用
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • 排水ホースユニオンナット ミヤコ

    排水ホースユニオンナット

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
    材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
  • フレキ用ニップル オンダ製作所

    フレキ用ニップル

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ホースジョイントH11×3M SK11

    ホースジョイントH11×3M

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
  • ホースニップル H11×3M SK11

    ホースニップル H11×3M

    SK11
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)11
  • STホースN  H11×3M SK11

    STホースN H11×3M

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材