カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(87)
        • 継手・パイプ(291)
        • バルブ(5)
        • 吊・支持金具(2)
        • パッキン類(2)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(3)
        • ガス配管部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「PE13」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)

    KITZ(キッツ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプエンド規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 樹脂ベンダー 1M 内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー 1M 内

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
    用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
  • 架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • ×PEオスアダプタ13×R1/2 三菱ケミカルインフラテック

    ×PEオスアダプタ13×R1/2

    三菱ケミカルインフラテック
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途R1/2のめねじにねじ込み、連絡管13Aに変更する継手
  • 水道用ポリエチレン管変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    水道用ポリエチレン管変換継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6762 1種二層管
  • カポリエコパイプ オンダ製作所

    カポリエコパイプ

    オンダ製作所
    44,980税込49,478
    1個(25m)
    5日以内出荷
    ・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • 13mmポリエチレン管継手 ソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 ソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の延長に使用。
    材質黄銅
  • 13mmポリエチレン管継手 チーズソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 チーズソケット

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の分岐で使用。
    材質黄銅
  • 樹脂ベンダー内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー内

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
    トラスコ品番812-7958質量(g)200呼び径13全長(m)3適合管ドライフレックスパイプ
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボソケット

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用。
    材質黄銅寸法D(Φmm)14.5適合管水道用ポリエチレン1種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質青銅ねじサイズRc1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅ねじサイズR1/2
  • PE継手メータ用1種13mm TBC(タブチ)

    PE継手メータ用1種13mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7741形状ストレート質量(g)188種類その他継手
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅寸法L(mm)45.5寸法D(Φmm)15.6適合管一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)ねじサイズR1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅ねじサイズR1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質黄銅ねじサイズRc1/2
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
  • PE継手分止水栓用1種13mm TBC(タブチ)

    PE継手分止水栓用1種13mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7742形状ソケット質量(g)120種類その他継手
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
  • SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(エルボ)

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:16~18mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
    用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:16~18外径(mm)70穴径(mm)15
  • 13配管アタッチメント 未来工業

    13配管アタッチメント

    未来工業
    55税込61
    1個
    翌日出荷
    配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
    適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:14~17mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
    用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:14~17外径(mm)60穴径(mm)13
  • ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXメーター用

    川西水道機器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 表示アタッチメント 未来工業

    表示アタッチメント

    未来工業
    459税込505
    1箱(10個)
    翌日出荷
    配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
    適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
  • WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WJ2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • WPT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WPT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • WPJ3型 ソケット オンダ製作所

    WPJ3型 ソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
    用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)黄銅
  • ワンロックアダプター 13Aシリーズ カクダイ

    ワンロックアダプター 13Aシリーズ

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途給湯器と呼13架橋ポリエチレン管の接続用材質黄銅
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管変換アダプター

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ

    川西水道機器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材