カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(21)
        • 継手・パイプ(35)

配管・水廻り設備部材 :「PT-20」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースカラン先SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
水栓ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
559税込615
1個
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm付属品シールテープ材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
ツギタシソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
20×13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
859税込945
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×R
厨房用二口横型首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用二口横型首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット藤井高圧
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]六角ホースニップル SUS-HN型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT関連資料(0.5MB) (0.6MB)
PE継手チーズ1種 TBC(タブチ)PE継手チーズ1種TBC(タブチ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番432-4331形状ティー流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
316Lステンレス  ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P フジトク316Lステンレス ねじ込み継手 四角プラグ PT 4Pフジトク
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質SUS316L
IVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手I-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー藤井高圧
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー藤井高圧
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ藤井高圧
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
316Lステンレス  ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク316Lステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SPフジトク
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
材質SUS316L
316ステンレス  ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク316ステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SPフジトク
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質SUS316
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ藤井高圧
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
シャワ-ホ-スクミ145 ハウステックシャワ-ホ-スクミ145ハウステック
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側 M22×2 水栓側 M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-20R(KF13RHIEDCR24) VSM-20L(KF13HIEDCR24)
喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]喰込ジョイント CB型シンコー[継手]
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※商品説明・寸法表はこちら(0.5MB)
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ藤井高圧
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 90°エルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 90°エルボ藤井高圧
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 クロス 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 クロス藤井高圧
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.103 45°エルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.103 45°エルボ藤井高圧
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 45°エルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 45°エルボ藤井高圧
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.101 90°エルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.101 90°エルボ藤井高圧
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ユニオン (Oリング式) 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ユニオン (Oリング式)藤井高圧
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
分岐口アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐口アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
当日出荷
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
黒 SGP チーズ 淡路マテリア黒 SGP チーズ淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
ポリプロピレン(PP) チーズ ノーブランドポリプロピレン(PP) チーズノーブランド
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材