カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(94)
        • 継手・パイプ(1)
        • バルブ(1)

配管・水廻り設備部材 :「SANSUI」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 散水ノズル
  • 散水ホース
  • 散水

商品豆知識

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用散水栓(かぎ式) カクダイ

    共用散水栓(かぎ式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スペアー用共用栓キー
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホース接続用の水栓。
    用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13直径(Φmm)16.5(ホース接続部)JIS規格JISねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
  • キー式散水栓 INAX(LIXIL)

    キー式散水栓

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様キー式、節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-396機能節水機能:あり対象地域一般地用ねじサイズPJ1/2逆止弁有無あり
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否
  • 共用散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
    用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • 差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込45°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 共用散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)16.5使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース接続部 T30A、逆止弁なし使用地区一般地ホース接続口T30Aホース接続可否逆止弁有無なし
  • 共用散水栓 カクダイ

    共用散水栓

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)
    仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)ねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし
  • 自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    JIS規格JISホース接続可否
  • キー式散水栓 INAX(LIXIL)

    キー式散水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13仕様逆止弁付、節水コマ付取付方式埋込式JIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2グリーン購入法適合逆止弁有無あり
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    JIS規格JISホース接続可否
  • 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5
  • 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。材質黄銅種別圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込45°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。材質黄銅種別圧力0.5MPa用仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • PJ 1/2” 自動接手付散水栓(寒冷地共用) エスコ

    PJ 1/2” 自動接手付散水栓(寒冷地共用)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BW-4Aねじ径PJ1/2使用地区寒冷地カップリングあり
  • ジョインター散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョインター散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
    呼び径(mm)13仕様ホース接続部 PL70-50、逆止弁なし付属品ジョイント口数1適合ホース外径(Φmm)18~20使用地区一般地適合ホース内径(Φmm)12~15ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)15.9使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 自動接手散水栓 INAX(LIXIL)

    自動接手散水栓

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプ自動接手取付方式埋込式JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコ

    Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
    仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • PJ1/2インチ 散水栓 エスコ

    PJ1/2インチ 散水栓

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BT-4ねじ径PJ1/2インチ
  • 差込90°ターニングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°ターニングバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
    仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)50接続ねじRc2使用地区一般地
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)24使用地区一般地ねじサイズPJ1/2特性空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水ホース接続可否
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)15.9機能逆止弁:ありハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 差込90°ターニングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°ターニングバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
    仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)75ねじ径Rc3接続ねじRc3使用地区一般地
  • 散水栓13MM INAX(LIXIL)

    散水栓13MM

    INAX(LIXIL)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品、節水コマ、逆止弁付トラスコ品番331-6602材質青銅(CAC406)質量(g)400取付方式埋込式寸法(奥行D×高さH)(mm)46×75機能節水機能:あり、逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2グリーン購入法適合逆止弁有無あり
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13仕様固定コマ、一文字ハンドル直径(Φmm)(ホース接続部)24ハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 共用自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用自動接手散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続:可
    呼び径(mm)13仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ハンドル形状使用地区一般地カップリングありねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • 共用自動接手水栓 カクダイ

    共用自動接手水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様
    仕様固定コマ、送り座仕様付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)20規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 共用自動接手散水栓 カクダイ

    共用自動接手散水栓

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)25規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 自動接手散水栓 カクダイ

    自動接手散水栓

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逆流防止機能がついている製品です。
    規格JIS適合品
  • 共用自動接手水栓 カクダイ

    共用自動接手水栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様
    仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、送り座仕様付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)25規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 共用自動接手水栓 カクダイ

    共用自動接手水栓

    カクダイ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061ハンドル形状共用栓鍵使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無あり
  • 共用散水栓(かぎ式) カクダイ

    共用散水栓(かぎ式)

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    仕様スペアー用共用栓キー付属品かぎ1個トラスコ品番807-5241呼び径(mm)20規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 共用自動接手散水栓 カクダイ

    共用自動接手散水栓

    カクダイ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 共用散水栓(首長かぎ式) カクダイ

    共用散水栓(首長かぎ式)

    カクダイ
    4,488税込4,937
    1個
    3日以内出荷
    首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
    呼び径(mm)13付属品カギ使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材