カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(27)

配管・水廻り設備部材 :「kvk kf568」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
固定ナット取り外し工具 KVK固定ナット取り外し工具KVK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ KVKシングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズKVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
洗髪シャワースタンドセット Z824 KVK洗髪シャワースタンドセット Z824KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
【旧MYM】セラッミクカートリッジ KVK【旧MYM】セラッミクカートリッジKVK(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
レバーハンドルセット白 PZK1S568 KVKレバーハンドルセット白 PZK1S568KVK
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
付属品ビス・キャップ適合KF568タイプ
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
シャワーホース接続パッキン KVKシャワーホース接続パッキンKVK(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
19ミリストレーナー カクダイ19ミリストレーナーカクダイ(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50材質POM高さ(mm)2
Vパッキン(洗髪ホース等用) KVKVパッキン(洗髪ホース等用)KVK(4件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
レバーハンドルセットメッキ PZK1S568G KVKレバーハンドルセットメッキ PZK1S568GKVK
2,598税込2,858
1セット
7日以内出荷
付属品ビス・キャップ適合KF868G3・KF568G等
洗面用シャワーホース  ホルダー黒 1.1m KVK洗面用シャワーホース ホルダー黒 1.1mKVK
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
対応製品KF358・KF568等ねじ規格W18-20
洗髪シャワーセット KVK洗髪シャワーセットKVK
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シャワーヘッド グレー KVKシャワーヘッド グレーKVK
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
対応製品KF125G・KF568G等シャワーヘッド:グレー
洗髪シャワーセット KVK洗髪シャワーセットKVK
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
シャワーヘッド 白 KVKシャワーヘッド 白KVK
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
シャワーヘッド:白
シャワースタンドセット KVKシャワースタンドセットKVK
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
スライドシャワースタンドセット KVKスライドシャワースタンドセットKVK
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
対応製品KF568等全長(mm)1200シャワーヘッド:白
洗髪シャワーセット KVK洗髪シャワーセットKVK
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
シングル洗髪シャワー KVKシングル洗髪シャワーKVK
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材