カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(6)
        • 吊・支持金具(1)

配管・水廻り設備部材 :「sk-25」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器異種管継手 塩ビ管×鋼管用川西水道機器(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット川西水道機器(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXメーター用川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器ネオSK鉛管用インコア川西水道機器
869税込956
1個
当日出荷
厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ サンコー機材厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキサンコー機材(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。
材質電気メッキ
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオンフジトク
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25川西水道機器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sk-25特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材