絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 吊具

2,865件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角リングキャッチ ステンレス製 TRUSCO

    四角リングキャッチ ステンレス製

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプ環付き種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0939
  • ステンレス シートフックE型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックE型

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
    用途物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック2018年トラスコ掲載ページ2 0983
  • ステンレスフック サカエ

    ステンレスフック

    サカエ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途ステンレスパンチングパネル用に付属品抜け止めビス1本材質SUS304種類フックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸カンボルト コンドーテック

    ステンレス丸カンボルト

    コンドーテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類丸カンボルト
  • ステンレスアイプレート コンドーテック

    ステンレスアイプレート

    コンドーテック
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス豆ブロック(セミブロック) コンドーテック

    ステンレス豆ブロック(セミブロック)

    コンドーテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類滑車材質(車材)ステンレス
  • ステンレススプリングフック コンドーテック

    ステンレススプリングフック

    コンドーテック
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフック
  • シンブル Aタイプ ステンレス 下谷金属

    シンブル Aタイプ ステンレス

    下谷金属
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
    用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス種類シンブル
  • ステンレス 豆ブロック (2車) ハイロジック

    ステンレス 豆ブロック (2車)

    ハイロジック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類滑車公差(mm)±2車数2
  • ステンレス シートアイストラップ (4穴) ハイロジック

    ステンレス シートアイストラップ (4穴)

    ハイロジック
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイストラップ寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.2寸法D(mm)10.7寸法L4(mm)12
  • ステンレス ラウンドアイ ハイロジック

    ステンレス ラウンドアイ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイプレート
  • ステンレス 打ち込み丸カン ハイロジック

    ステンレス 打ち込み丸カン

    ハイロジック
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス 丸カンスクリュー ハイロジック

    ステンレス 丸カンスクリュー

    ハイロジック
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
  • ステンレスQリング ニッサチェイン

    ステンレスQリング

    ニッサチェイン
    259税込285
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • キャップ付 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    キャップ付 洋灯吊

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋灯吊表面処理(本体)アクリル焼付塗装
  • ステンレス Cリンク アイアイ

    ステンレス Cリンク

    アイアイ
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレスSUS304種類リンク
  • ステンレス 三角型リング アイアイ

    ステンレス 三角型リング

    アイアイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンの連結などにお使いください。
    材質SUS304種類リンク
  • ネジ式リング WAKI(和気産業)

    ネジ式リング

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ネジ式のリングです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)8種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)10寸法A(mm)95寸法D(mm)8寸法E(mm)50
  • 角型パッドアイ WAKI(和気産業)

    角型パッドアイ

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。締めつけや取り付けは確実に行ってください。
    材質ステンレスSUS304種類パッドアイ
  • マネーブルナスカン NO.5 WAKI(和気産業)

    マネーブルナスカン NO.5

    WAKI(和気産業)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
    材質可鋳鍛鉄サイズNo.5種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)103使用荷重(kg)25寸法A(mm)11寸法S(mm)11寸法E(mm)29
  • マネーブルナスカン NO.3 WAKI(和気産業)

    マネーブルナスカン NO.3

    WAKI(和気産業)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
    材質可鋳鍛鉄サイズNo.3種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)85使用荷重(kg)25寸法A(mm)10寸法S(mm)7寸法E(mm)15
  • マネーブルナスカン NO.1 WAKI(和気産業)

    マネーブルナスカン NO.1

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
    材質可鋳鍛鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)11
  • 小型ナスカン No.5 WAKI(和気産業)

    小型ナスカン No.5

    WAKI(和気産業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    小型ナスカンです。
    材質ステンレスSUS304種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)42使用荷重(kg)0.4寸法A(mm)10寸法S(mm)5寸法E(mm)7
  • レバースナップ WAKI(和気産業)

    レバースナップ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    チェーンの連結などにお使いください。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)59使用荷重(kg)10寸法A(mm)10寸法S(mm)9寸法E(mm)9×17寸法B(mm)22
  • 真鍮ナスカン WAKI(和気産業)

    真鍮ナスカン

    WAKI(和気産業)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
    材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
  • 装飾スナップ SSサイズ WAKI(和気産業)

    装飾スナップ SSサイズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリー、キーボルダ―などの取付けに!
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
  • 回転ナスカン NO.225 WAKI(和気産業)

    回転ナスカン NO.225

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)80使用荷重(kg)10寸法A(mm)9寸法S(mm)8寸法E(mm)11
  • 回転ナスカン NO.5025-5 WAKI(和気産業)

    回転ナスカン NO.5025-5

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)79使用荷重(kg)3寸法A(mm)9寸法S(mm)6寸法E(mm)12
  • ステン回転スナップ 鉄砲型 アイアイ

    ステン回転スナップ 鉄砲型

    アイアイ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
  • ステンレス シンブル WAKI(和気産業)

    ステンレス シンブル

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
    材質ステンレスSUS304種類シンブル
  • AKフック外開き型 WAKI(和気産業)

    AKフック外開き型

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チェーン、ロープ等の結合に。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)6高さ(mm)60種類カラビナ使用荷重(kg)70縦(mm)6横(mm)30
  • ステン菱形アイプレート アイアイ

    ステン菱形アイプレート

    アイアイ(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • アイストラップL型 WAKI(和気産業)

    アイストラップL型

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    チェーン等の固定に
    材質ステンレスSUS304種類アイストラップ
  • ステンレス大折釘 WAKI(和気産業)

    ステンレス大折釘

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1箱(2個)
    当日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質ステンレスSUS304種類洋折釘線径(Φmm)5
  • ユニクロ大折釘 WAKI(和気産業)

    ユニクロ大折釘

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋折釘表面処理(本体)ユニクロームメッキ
  • ステンレス オープンフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス オープンフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)40使用荷重(kg)20使用荷重(N)196.2
  • 75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ

    75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SE-22全長(mm)110車輪径(Φmm)75質量(g)820種類滑車使用荷重(kg)550寸法D(mm)16寸法B(mm)65寸法T(mm)24使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
  • 40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ

    40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    回転式。 スイベル式(360°回転)。
    エスコ品番EA987S-14全長(mm)110車輪径(Φmm)40質量(g)85種類滑車寸法L(mm)110寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)43寸法L2(mm)67寸法B2(mm)22寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
  • 500kg パイプ用吊フック エスコ

    500kg パイプ用吊フック

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
  • 250kg パイプ用吊フック エスコ

    250kg パイプ用吊フック

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NG-1質量(kg)0.55種類フック寸法L(mm)165使用荷重(t)0.25寸法d(mm)22寸法L1(mm)90寸法L2(mm)130寸法T(mm)13
吊具