カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(383)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: 吊具

ステンレス 強力リングキャッチ
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 環付スナップフックNB型
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷スタンダードなスプリングフックです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法S(mm)5.5
ステンレス 環付スナップフックNBL型
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス 環付スナップフックNA型
水本機械製作所¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法S(mm)5.5
ステンレス リングプル
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番204-7143材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート寸法L(mm)14寸法d(mm)4包装JAN付袋入り寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.05
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS316)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ライトシンブル
水本機械製作所¥239~税込¥263~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス マガタマSフック
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷両端にフックがあります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス ベルトフック
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷幅のあるベルトなど使用できます。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス パッドナット
水本機械製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。用途壁面を使った様々な用途に。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ止めJジョイント
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト種類丸カンプレート包装JAN付袋入り材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
ステンレス ナス型カラビナ
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス ナスカンスナップCD型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
ステンレス ナスカン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)7寸法t(mm)3.5寸法S(mm)5寸法D(mm)2.5寸法W(mm)13H(mm)8使用荷重(kN)0.15
ステンレス チェーンフック
水本機械製作所¥479~税込¥527~1個当日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類フック包装JAN付袋入り
ステンレス ダイアモンドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート寸法T(mm)3
ステンレス スライド滑車
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。トラスコ品番204-8793材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)質量(g)41材質(車輪)プラスチック種類滑車寸法L(mm)54寸法E(mm)7寸法C(mm)9包装JAN付袋入り寸法T(mm)1.5使用ロープ径(mm)~7材質(枠)ステンレス(SUS304)アズワン品番64-8412-86
ステンレス スナップフックCO型
水本機械製作所¥809税込¥8901個翌々日出荷スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。トラスコ品番205-0298材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)40種類スナップフック寸法L(mm)80寸法d(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り寸法W(mm)25寸法S1(mm)10寸法S2(mm)6使用荷重(kN)0.29
ステンレス スナップフックAE型(リング付)
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス スイベルダブルフック
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1918材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)53種類スナップフック寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5H(mm)5アズワン品番64-8411-28使用荷重(kN)0.20
ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ)
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。トラスコ品番204-7128材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)39種類カラビナ寸法L(mm)60寸法S(mm)9寸法D(mm)6包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-64使用荷重(kN)0.20
ステンレス オープンマガタマフック
水本機械製作所¥859~税込¥945~1個当日出荷ハンマーでたたいて使用します。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス アイプレート用裏板
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス T型ナット
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
ステンレス Dフック
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス リングプル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋当日出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス トリガースナップ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルベルトスナップ
水本機械製作所¥1,188~税込¥1,307~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷真円のシンブルです。用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止にトラスコ品番169-1019材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)27寸法B(mm)22適合ロープ径(Φmm)16
ステンレス ベアリング入りスイベル
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ベアリング入りのスイベルです。用途チェーンなどのよりとりにトラスコ品番144-3145材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10寸法L1(mm)35寸法A(mm)3.5寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)6寸法W1(mm)16寸法W2(mm)10使用荷重(kN)0.29
ステンレス グランドフック TFT
水本機械製作所¥429~税込¥472~1袋当日出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス O型フック(ベルト用)
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から9日以内出荷幅のあるベルトなどにも使用できます。用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
金属製Sカン 両開きタイプ
メイワパーツ¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。材質鉄種類Sカン線径(Φmm)2.2表面処理(本体)ユニクロメッキ
ベルトで止めるフックフックのみ
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ポリカーボネート種類スナップフック材質(ベルト)面ファスナー
ステンリングキャッチ
アイアイ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。種類リングキャッチ使用荷重(kg)1150呼び12開口寸法(mm)13内径(mm)82×21