カテゴリ
絞り込み
光色
電圧(V)
- 2.4(8)
- 3.6(14)
- 4.8(10)
- 5(10)
- 12(19)
- 24(211)
- 90~242(10)
- 100(4,042)
- 100~110(15)
- 100~240(867)
- 100~242(16,139)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(475)
- 200~242(1,537)
- 200~254(19)
- 242(199)
- 250(20)
- 300(20)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,737)
- 5~10未満(3,850)
- 10~20未満(6,138)
- 20Wまで(LED電球専用)(1)
- 20~30未満(6,308)
- 24(100%点灯時)(1)
- 25Wまで(LED電球専用)(1)
- 30~40未満(5,640)
- 40~50未満(3,700)
- 50~60未満(1,339)
- 60~70未満(862)
- 70~80未満(533)
- 80~90未満(807)
- 90~100未満(50)
- 100~200未満(262)
- 200~300未満(57)
- 300~400未満(13)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- ~5未満(232)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12,683)
- 三菱電機(8,672)
- ODELIC(オーデリック)(1,804)
- 東芝ライテック(1,293)
- コイズミ照明(1,292)
- ENDO(遠藤照明)(945)
- DAIKO(大光電機)(927)
- 岩崎電気(618)
- DNライティング(270)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(159)
- オーム電機(158)
- ハーフェレ(110)
- TOKISTAR(87)
- 東京メタル(75)
- アイリスオーヤマ(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
- Luci(ルーチ)(56)
- 青山電陶(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用
岩崎電気¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷質量(kg)0.77材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)90(瞬時値)入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下エコロジー商品省エネ
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
LEDアームライト 看板灯 25W 2500LM 1台で発光2色 電球/色昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.68電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)消費電力(W)約25コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)アーム長さ(mm)約530(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)約2500ライト角度調整(°)約234RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト丸形
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
送り付 レセプタクル
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品色黒定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から6日以内出荷シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷。仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から92日以内出荷ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100-242消費電力(W)16.4全光束(Lm)2450器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ スリム管モデル
エコ・トラスト・ジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から12日以内出荷創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から4日以内出荷暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体型 浅型ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
ライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明
ELPA¥2,184税込¥2,4021個当日出荷から3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売質量(g)約184電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまでエコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷コストパフォーマンスとオールマイティー種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
人感センサー付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷必要な時だけ自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43色(本体)オフホワイト取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・コンセントプラグ付・民泊向け 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.9消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
LEDシームレス照明
トライト¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ