絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    角形引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボディ
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
    用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • 特殊工具 岩崎電気

    特殊工具

    岩崎電気
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • 埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色 神保電器

    埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色

    神保電器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付電流(A)6電圧(V)125アズワン品番64-9627-84
  • LED小形街路灯 落下防止ワイヤー 東芝ライテック

    LED小形街路灯 落下防止ワイヤー

    東芝ライテック
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質ステンレス長さ(mm)1500
  • LED電球(指定ランプ) ポーチ灯 東芝ライテック

    LED電球(指定ランプ) ポーチ灯

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
    光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球 公衆浴場対応シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
    用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯・キッチンライト DAIKO(大光電機)

    LED多目的灯・キッチンライト

    DAIKO(大光電機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間
  • LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)

    LED内玄関・小型シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
  • ガラス製 天井直付照明(みかん型) 栄興電器

    ガラス製 天井直付照明(みかん型)

    栄興電器(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。明るさ(W)60口金E26取付ピッチ(mm)66.7
  • キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
    トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
  • LED防犯灯 壁付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 壁付器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • 角型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
  • プルスイッチつきE26電球ソケット オーム電機

    プルスイッチつきE26電球ソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
    材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
  • 記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト) アイホン

    記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト)

    アイホン
    2,298税込2,528
    1台
    20日以内出荷
    材質タキロン(株)PETEC PET6710相当備考20枚セット使用機器NFX-nMB-LC n=20, 40, 60, 80, 100, 120 / NFR-3X-n n=1, 2, 3, 4, 6 / NFR-3X-nT n=1, 2, 3, 4色調ホワイト
  • Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ

    三菱電機
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)8.9(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)入力電流(mA)145(100V)光束(Lm)1200配光角度(°)160光色電球色グリーン購入法適合
  • TENQOO直付40W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付40W本体

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    消費電力(W)40
  • シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 YAMAZEN(山善)

    シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)
    用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明付属品リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー用ネジ、単4アルカリ電池×2仕様【調光 / 調色】無段階質量(kg)2.2電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×21.9切タイマーライト:30/60分、ファン:60/120/240分演色性(Ra)Ra80
  • ミニLEDシーリングライト 60形相当 810lm 屋内用 オーム電機

    ミニLEDシーリングライト 60形相当 810lm 屋内用

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。
    質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:122.7使用場所屋内用明るさボール球60形相当演色指数(Ra)85
  • LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト (LED内蔵)

    DAIKO(大光電機)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth 調光・調色リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり
    仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否調色の可否
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • 人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    9,198税込10,118
    1台
    6日以内出荷
    内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。
    材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.2消費電力(W)17.8ランプ人感センサー搭載LEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000点灯保持時間5~180秒光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LED用直流調光器 LC-M-DMRJ/A TOKISTAR

    LED用直流調光器 LC-M-DMRJ/A

    TOKISTAR
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットモデル CIRCULIGHT

    ソケットモデル

    CIRCULIGHT
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。備考【調光】3段階【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×214光束(Lm)810光色昼光色~電球色
  • シーリングファンライト 福昌

    シーリングファンライト

    福昌
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    現場を快適サポートするファン付き照明。調色・調光機能で作業しやすい明かりを確保。ファンで室内の空気をゆっくりと循環。
    寸法(mm)W485×D485×H125(全開サイズ)口金E26光源LED調光機能調色:無段階(3500-6500k)
  • DL100形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ175拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ175拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)580トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
照明器具