絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
    用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5消費電力(W)42.3モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)光束(Lm)5499待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化適用畳数12畳用切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅80 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)159本体幅(mm)Φ120回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットセット適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
  • センサダウンライト 60形 Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 60形 Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:600lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:139.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)

    富士メディシィエ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • LEDダウンライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60形 拡散

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    高さ(mm)62定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83生産国日本光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
  • 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)

    薄型ミニダウンライト 300TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)

    LED屋外ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
    用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
  • オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミダイカスト埋め込み深さ(mm)36ランプの種類高演色LED光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室灯

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)

    LEDバスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ペンダントコードアジャスター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードアジャスター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。
    クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
  • LED一体型ベース照明 40形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形

    HotaluX(ホタルクス)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
    用途屋内用スイッチ-エコロジー商品省エネ
  • テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット JTT

    テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット

    JTT(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    カットした単色テープLEDを連結
    ピン数(ピン)2入数2適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIBエコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R E39口金
    質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    [文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造です
    セット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
  • ニッケル水素蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量(mAh)1200
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
    仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    種類通路誘導灯用・C級(10形)片面用
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    仕様ライトバー別売質量(kg)1.3取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1台
    3日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
照明器具