絞り込み
呼び径(A)
  • 65
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 13(25)
  • 15(11)
  • 16(10)
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(6)
  • 32(7)
  • 40(17)
  • 50(18)
  • 75(9)
  • 80(2)
  • 100(10)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類パイプ(7)
呼び径(B)
  • 2-1/2(6)
ブランド
  • 日本プラスチック工業(5)
  • 協成(2)
  • セキスイ(1)
  • JFEスチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    11,980税込13,178
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    4,598税込5,058
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    11,980税込13,178
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
  • FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイ

    FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L

    セキスイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途排水用長さL(mm)4000形状プレーンエンド直管長さ許容差(mm)±10
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

    協成
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L

    協成
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3454

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ
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
パイプ 呼び径(A):65 【通販モノタロウ】