絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: パイプ

パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

574件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
18,980税込20,878
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
VU継手90°エルボ ブラック 東栄管機VU継手90°エルボ ブラック東栄管機
199税込219
1個
4日以内出荷
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVCブラック関連資料(0.04MB)
銅管 エスコ銅管エスコ
7,330税込8,063
1本(1本)
翌日出荷
直管。空調・冷凍機の配管用に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2
エコユニーク用タケノコ部品セット リビラックエコユニーク用タケノコ部品セットリビラック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
用途エコユニーク配管に使用。セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4規格10A×G1/2呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管) イノアック住環境オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管)イノアック住環境
14,980税込16,478
1巻(20m)ほか
5日以内出荷
戸建て住宅の床下配管に最適です。 金属管に比べ、断熱性能に優れています。 保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。
材質ポリブデン
Φ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコΦ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-6材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管 エスコ6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
エスロン HIパイプ セキスイエスロン HIパイプセキスイ
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4
オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管 イノアック住環境オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管イノアック住環境(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(50m)
5日以内出荷
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。 被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。 被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。 被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13材質ポリエチレン厚さ(mm)被覆材/5長さ(m)50架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
ポリエチレンパイプ FSC藤原産業ポリエチレンパイプFSC藤原産業
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌日出荷
軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
なまし銅管 エスコなまし銅管エスコ
28,700税込31,570
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1長さ(m)20全長(m)20肉厚(mm)1管外径(Φmm)銅:12外径(Φmm)12
エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手 リビラックエコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手リビラック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管10A、耐熱ポリエチレン管10Aに使用可能規格10A×G1/2耐熱温度(℃)95呼び径(A)10
エコユニーク(保温材付シングルパイプ) リビラックエコユニーク(保温材付シングルパイプ)リビラック
29,980税込32,978
1巻
7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 10mm保温材付シングルタイプ。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管材質架橋ポリエチレン長さ(m)50ホース長さ(m)50呼び径(A)10保温厚10mm
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様) リビラックエコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)リビラック
8,198税込9,018
1巻
7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
ヴァンテックパイプ VP ヴァンテックヴァンテックパイプ VPヴァンテック
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
架橋ポリエチレン管 前澤給装工業架橋ポリエチレン管前澤給装工業
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
土中サヤ管 未来工業土中サヤ管未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質PEベージュ
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
Φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコΦ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)4Aエスコ品番EA440DB-4A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)10Aエスコ品番EA440DB-10A厚さ(mm)1長さ(m)2
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471CP-40
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
9,598税込10,558
1組(6本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイFS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000Lセキスイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状パイプ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状45°エルボ
銅コイル管 KMCT銅コイル管KMCT
2,998税込3,298
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
一般的な配管の他、造船や防火設備用配管などでも多く使用されています。、センコ巻(パンケーキコイル)…蚊取り線香のような渦巻状の形状。、内側になるほど径が小さくなります。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)●調質:O
被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻オンダ製作所
2,798税込3,078
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
VPWパイプ ヴァンテックVPWパイプヴァンテック
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 10mm被覆付オンダ製作所
10,980税込12,078
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管) イノアック住環境オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管)イノアック住環境
12,980税込14,278特価
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン長さ(m)50
プラントVPパイプ エスロンプラントVPパイプエスロン
999税込1,099
1本
4日以内出荷
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000長さ(m)4
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,698税込4,068
1巻
6日以内出荷
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10
エコユニーク リビラックエコユニークリビラック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
6日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。材質架橋ポリエチレンサイズ10A長さ(m)10呼び径13アズワン品番64-5123-72
Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
9,420税込10,362
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)5Aエスコ品番EA440DB-5A厚さ(mm)1長さ(m)2
6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管 エスコ6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-11厚さ(mm)1長さ(m)10銅管径(Φmm)4×6仕上外径(Φmm)8
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471CP-20
15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷
呼び径(A)15Aエスコ品番EA469BA-15材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ