絞り込み
呼び径(A)
- 8(3)
材質
- ステンレス(3)
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 1/4
- 3/8(7)
- 1/2(70)
- 3/4(58)
- 1(57)
- 1-1/4(41)
- 1-1/2(45)
- 2(43)
- 2-1/2(32)
- 3(22)
- 4(23)
- 5(6)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(2)
- 12(2)
ブランド
- ノーブランド(3)
- RIKEN(理研機器)(1)
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥28,980税込¥31,8781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/4外径(Φmm)13.8呼び径(A)8
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品