商品豆知識

568件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000 関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共立電機継柱鋼管
コンクリート柱の上部にかぶせて取り付け高さを継ぎ足す為に使用します。
材質ドブメッキ 全長(mm)1880 口径(Φmm)コン柱末:190
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ10A×2 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L1(mm)37 使用圧力(MPa)0.25以下 寸法L2(mm)24
1個(25m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L1(mm)37 使用圧力(MPa)0.25以下 寸法L2(mm)24
1個(25m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。
長さ(m)25 呼び径10
1巻(25m)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

NJT銅管被覆銅管
RoHS
保温材に独立気泡の架橋ポリエチレンフォームを二重に 被覆しているため、断熱性にすぐれています。
用途冷媒向け、新冷媒対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.32MB)
1セット(20m×2本)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NJT銅管被覆銅管
RoHS
往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。
用途冷媒向け、新冷媒対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.32MB)
1セット(20m×1本)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます
長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 外径D(Φmm)17 最高許容圧力(MPa)0.65 肉厚t(mm)3.6
1個(20m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

オンダ製作所カポリエコパイプ
・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個(25m)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質PVC ブラック 関連資料(0.06MB)
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質PVC ブラック 関連資料(0.01MB)
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径20 1巻長さ(m)22 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても11mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径20 1巻長さ(m)22 被覆材ブルー 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても5mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径10 1巻長さ(m)45 被覆材ブルー 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径13 1巻長さ(m)45 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径10 1巻長さ(m)45 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX 長さ(m)50 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX 長さ(m)30 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX 長さ(m)50 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX 長さ(m)3 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1セット(10本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インコア型 給湯用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装) 形状絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インコア型 給水用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装) 形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インコア無、SGP用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ) 形状絶縁ユニオン
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 形状水栓座板 呼び径(B)1/2
1個
319 税込351
翌々日出荷

材質ガラス繊維入りナイロン樹脂 形状樹脂製絶縁継手
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、床面固定座板付 テーパめねじ
材質SUS304 形状座付メスアダ直管 呼び径(B)1/2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質6型ナイロン 形状台座 呼び径(B)1/2
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。
材質SUS304 形状ラップ付短管(10K用)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り外し配管用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:青銅製 形状ユニオン2型
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外し配管用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:ニッケルクロームメッキ、青銅製 形状ユニオン1型
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装置類などのおねじ接続用。寸法調整用
材質SUS304 形状メスアダプタ付短管
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナット用おねじ (フレキ接続など)寸法調整用
材質SUS304 形状オスアダプタ付短管J型 呼び径(B)1/2
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブなどのめねじ接続用。寸法調整用
材質SUS304 形状オスアダプタ付短管
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3484)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)1 呼び径(Su)30
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3486)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)1.1/4 呼び径(Su)40
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3489)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)2 呼び径(Su)50
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3485)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)1.1/4 呼び径(Su)30
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3491)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)2.1/2 呼び径(Su)60
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3488)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)1.1/2 呼び径(Su)50
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります