絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(1)
- 4.2mm(1)
- 4.8mm(1)
- M3(33)
- M3.5(11)
- M4(134)
- M4.2(10)
- M4.8(11)
- M5(120)
- M6(130)
- M8(80)
- M10(27)
- M12(17)
頭部形状

なべ(43)

トラス(25)

ボタン(22)

丸(5)

丸皿(1)

低頭(35)

六角穴付き(9)

六角穴付き皿(2)

極低頭(3)

皿(61)

超極低頭(3)
長さ(mm)
- 25
- 3(27)
- 4(65)
- 5(132)
- 6(261)
- 8(280)
- 10(287)
- 12(274)
- 14(74)
- 15(128)
- 16(259)
- 18(69)
- 20(248)
- 30(200)
- 35(91)
- 40(105)
- 45(39)
- 50(68)
- 55(21)
- 60(27)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

すりわり(4)

ツーホール(12)

トライウイング(11)

ピン3ロブ(6)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(45)

ピン六角穴(9)

ヘクサロビュラ(66)

ワンサイド(8)

三角穴(1)

六角穴(10)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(99)
- A2(6)
- SUS304(73)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(108)
- SCM435(12)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(17)
- クロメート(9)
- クローム(7)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(12)
- パシペート(1)
- ユニクロ(10)
- 亜鉛メッキ(5)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(3)
- 銅メッキ(1)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.2(2)
- T6(3)
- T8(6)
- T10(13)
- T20(67)
- T25(47)
- T27(3)
- T30(54)
- T40(16)
- T45(3)
- T50(4)
- T55(5)
-・No.2・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(23)
- 0.7(36山)(110)
- 0.8(98)
- 1(108)
- 1.25(60)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(20)
- 1.58(16山)(5)
- 1.75(13)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75
ブランド
- 大阪魂(130)
- サイマコーポレーション(27)
- 日本パワーファスニング(24)
- 日産ネジ(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ハーフェレ(5)
- ケミス(4)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(4)
大阪魂・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・日産ネジ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハーフェレ・ケミス・Brass Products(ブラス・プロダクツ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(33)
M3.5(11)
M4(134)
M4.2(10)
M4.8(11)
M5(120)
M6(130)
M8(80)
M10(27)
M12(17)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥799税込¥8791パック(15本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ワンサイドナベ小ねじ
サイマコーポレーション¥739税込¥8131パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(20個)ほか6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,149~税込¥1,264~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ入数10
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
ワンサイド丸頭タッピング
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639~税込¥703~1袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449~税込¥494~1袋(10個)6日以内出荷・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)。・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。用途<用途>。・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×25mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ24.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ24.5×頭の直径7.1材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿穴の形状マイナス