カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- LIQUI MOLY(37)
- MOTOREX(モトレックス)(34)
- MOTUL(24)
- REPSOL(23)
- speedHeart(19)
- スズキ(17)
- ホンダ(16)
- MAXIMA(マキシマ)(16)
- Kawasaki(14)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- K-CON(キタコ)(13)
- LAVEN(ラベン)(12)
- PERMATEX(11)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
- ASH(アッシュオイル)(10)
- BEL-RAY(10)
- Verity(ベリティ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
バイク用品のオイル・ケミカル・補修のカテゴリーには、エンジンオイルをはじめ各種ケミカル類、補修用品を取り揃えております。添加剤やグリース、接着剤・補修剤など充実の品揃えで、防錆・潤滑剤やパンク補修関連商品、塗装・塗料関連も幅広く取り揃えているのが特徴です。ラジエター補充液やクーラント、ブレーキ鳴止めなど、あらゆる製品をご用意。メンテナンスをしっかりすることで安全で快適な走行を実現し、バイクの寿命も延ばすことができます。
特価
本日8月17日(月)は、バイク用オイル・ケミカル・洗車カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(847件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(363件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)
TIPTOP(77件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個(1kg)ほか当日出荷二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両色白成分グリコール
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
NEEDS(136件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(1L)当日出荷JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
汎用4サイクルエンジンオイル
SIGMA(シグマ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(1L)欠品中国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
二輪車用4サイクルエンジンオイル
NEEDS(207件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(1L)ほか当日出荷から翌々日出荷クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。用途4サイクル二輪車用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ビードワックス Kシリーズ
TECH(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(1kg)ほか当日出荷タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
DIDチェーンルーブ
DID(101件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
メタルラバー
シーシーアイ(CCI)(157件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット
K-CON(キタコ)(180件のレビュー)¥329税込¥3621本(5g)当日出荷5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
耐熱ペイント
SOFT99(72件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(300mL)当日出荷エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(31件のレビュー)¥598税込¥6581個(50g)当日出荷Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(72件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(200mL)ほか当日出荷スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シリコーングリス
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(368件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000
スズキ(74件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1000mL)欠品中スズキ初、100%化学合成油。仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
2輪車用ギアオイル GL4
NEEDS(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)当日出荷用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
メタルポリッシュ
ホワイトダイヤモンド(White Diamond)(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(355mL)当日出荷ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40
ホンダ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(100mL)ほか当日出荷有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カーボングリス
K-CON(キタコ)(45件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
2サイクル スーパーゾイル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(164件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか当日出荷分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガソリンサブタンク メンテナンス用
(87件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2販売区分業務用
ブレーキパッドグリス
K-CON(キタコ)(154件のレビュー)¥439税込¥4831本(5g)当日出荷ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色茶仕様2輪用危険物の類別非危険物
チェーンルーブ&クリーナーセット
DID(43件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。 優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。 シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。 (チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。 シールを傷めない保護成分配合です。 拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。仕様ノンフロン・ノンエタン容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ガソリン携行缶 レッドキャメル
ETHOS Design(エトスデザイン)(100件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)色メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
パーマキュアリペアキット
TECH(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ガソリンアルミボトル缶
Meltec(大自工業)(47件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!用途ガソリン携行缶材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布厚さ(mm)0.8ノズル長(mm)約200危険物の類別非危険物
4サイクル スーパーゾイル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(171件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(250mL)ほか当日出荷スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルトレイ バイク用
(118件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。用途バイク用材質ポリエチレン質量(kg)0.38容量(L)2.68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×220×410販売区分業務用
ブレーキフルードDOT4
スズキ(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(0.5L)当日出荷スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
高耐熱シリコンガスケット12G 96309
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96309仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
高耐熱シリコンガスケット
PERMATEX(61件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(85g)当日出荷使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。使用温度範囲(℃)-54~371危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
MAG&ALUMINUM POLISH
マザーズ(63件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(141g)ほか当日出荷今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。用途金属磨き危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐ガソリン液状ガスケットグレー10
DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)¥899税込¥9891個(8g)当日出荷シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。使用温度範囲(℃)-54~204色グレー危険物の類別非危険物
...
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー