絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,734件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールファンツイン エスケイジャパン

    クールファンツイン

    エスケイジャパン
    9,800税込10,780
    1台
    翌々日出荷
    夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン。多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)。秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)。ミスト、風量調節3段階。イルミネーションライト付き
    用途熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに仕様【ミスト量】切,1,2,3段階質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×273×306電源コード(m)1.8風速(m/s)7首振角度(°)【ルーバー】左右自動60、上下手動40最大消費電力(W)30風量調整切,1,2,3切タイマー2,5,8h噴霧量(mL/h)【ミスト】最大280
  • コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)【排熱ダクト】950寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386質量(kg)13.5クールホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】270/310タンク容量(L)【排水タンク】約5.8で自動停止能力【冷房】最大吹出温度差 -11℃、【除湿】12/14L/d使用温度(℃)【室温】冷房:5~35、除湿:5~35フィルター消費電力(W)(50/60Hz)【冷風時】300/350運転音(dB)〈衣類乾燥〉49/49、〈除湿〉:46/46電気代の目安【除湿時】8.4/9.6円/h電源プラグ容量:125V・7A除湿能力(L/日)【50/60Hz】12.0/14.0除湿面積50Hz:プレハブおもに23畳(38m2)、木造15~鉄筋30畳(25~50m2)、60Hz:プレハブおもに27畳(44m2)、木造18~鉄筋35畳(29~58m2)温度差(℃)【冷風時】吹出:最大-11℃
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202質量(kg)12グレイッシュブルー電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530タンク容量(L)【排水タンク】約4.5で自動停止キャスター●(横方向)使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41電気代の目安【50/60Hz】除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h風向オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)効率【除湿】[50/60Hz] 16.1/17.1円/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】9.0/10.0除湿面積【50Hz】プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、【60Hz】プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)切タイマー1~9h
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330質量(kg)7.7ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180タンク容量(L)【排水タンク】約3.5で自動停止キャスター-使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)1.8フィルター-運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:-、衣類乾燥時:38/36電気代の目安【50/60Hz】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h風向プチルーバー:手動運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風効率【除湿】[50/60Hz] 21.3/21.3/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】5.6/6.3除湿面積【50Hz】プレハブおもに11畳(18m2)、木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、【60Hz】プレハブおもに12畳(20m2)、木造8~鉄筋16畳(13~26m2)切タイマー2・4・8h
  • コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240質量(kg)室内機:21.5シェルホワイト電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6期間消費電力量(kWh)350/400適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
  • コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ スリーアップ

    コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ

    スリーアップ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    デザイン性と除湿力を両立したコンプレッサー式除湿機。上質な木目調ハンドルと空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンプレッサー式のパワフル除湿機。高温時の湿気対策に適し、1日あたり6.0Lの定格除湿能力で最大15畳まで対応します。湿度は40~70%の間で5%単位に設定でき、快適な環境をキープ。おやすみ運転では表示ランプが減光し、風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。さらに約2.2Lのタンクは満水時に自動停止する安心設計となっていて、排水も簡単。インテリア性にもこだわりながら、しっかりと除湿したい方におすすめの一台です。
    用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)9.7グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:180/210・室温35℃/湿度80%:220/260タンク容量(L)2.2電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×19.5×44.7除湿能力(L/日)(50/60Hz)5/6除湿面積木造住宅:6畳(10m2)/8畳(13m2)、コンクリート住宅:13畳(21m2)/15畳(25m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)2~22風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切
  • ハンディファン スタンド付 ダークグレー ライフオンプロダクツ

    ハンディファン スタンド付 ダークグレー

    ライフオンプロダクツ
    2,360税込2,596
    1個
    5日以内出荷
    シンプルながらハンディファンに欲しい機能を全搭載しているハンディファンです。コンパクトなボディからは想像できない十分な風量を実現。3段階の風量調節に加えリズム風も搭載し、使い勝手も良いです。フェスやキャンプにも持ち歩ける手軽さが魅力です。
    用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、スタンド、ストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)90×38×183ダークグレー質量(g)165消費電力(W)7電源DC5V 1.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 1800mAh使用時間(時間)【満充電時】2(強)~7.5(弱)
  • マドピタシート角 アルミクリア 90 × 180cm アール

    マドピタシート角 アルミクリア 90 × 180cm

    アール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    断熱効果で、夏は涼しく、冬は暖かく、冷暖房費の節約が見込めます。適度明るさを保ちつつ、眩しさを軽減。ハサミで好きなサイズにカットしてご使用できます。冷暖房効果UP。結露の発生抑制。西日対策にも。
    付属品クリップ10個材質本体/ポリエチレン、アルミ蒸着PET、粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル寸法(cm)90×180×0.5
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W

    Haier(ハイアール)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
  • 防水・抗菌冷風機 ドライクール3 グリーンクロス

    防水・抗菌冷風機 ドライクール3

    グリーンクロス
    99,800税込109,780
    1台
    6日以内出荷
    強めの雨にも耐えうる防水仕様(IPx4)のスポットクーラーです。耐久性の高い金属ボディを採用し、エアコン内部や本体ボディに防カビ抗菌コート材を塗布(抗菌コートの効果は約6か月)しております。キャスター付きなので移動も楽々です。
    用途飲食店のテラス席や屋外で勤務されるスタッフ、厨房内での暑さ対策に。寸法(mm)505×306×596(ダクト部含まず)質量(kg)27電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)580/670送風口数1口冷房能力(kW)1.1/1.3排熱ダクト有無なし
  • ドレンレススポットクーラー3.5 日動工業

    ドレンレススポットクーラー3.5

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    確実な冷却力を備えたミドルモデルです。据付工事不要です。縦型スリムボディで省スペースなので広めの作業エリアでも対応。ドレンレス設計で排水作業の手間いらず。SPC-E35ACDはアース付です。
    用途工場・倉庫、建設現場、商業施設、体育館など付属品排熱ダクト定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W1082×D428×H458定格電流(A)【冷風】(弱) 11.60/13.60、(強) 11.90/13.70定格出力(kW)【圧縮機】0.74/0.88風量(m3/min)【冷風】(弱) 6.9/6.9、(強) 8.4/9.2騒音値(dB)63消費電力(kW)【冷風】(弱) 1.05/1.30、(強) 1.10/1.35使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)51.0/49.0冷媒封入量(g)790対応冷媒種別R410A冷房能力(kW)3.0/3.5
  • ワイドヘッドハンディーファン ヒロ・コーポレーション

    ワイドヘッドハンディーファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様。ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)295質量(g)319電源DC5V/2A定格消費電力(W)4縦(mm)42横(mm)170風量調整微弱・弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh角度調節【ヘッド】180°
  • スタイル日傘クリップファン ヒロ・コーポレーション

    スタイル日傘クリップファン

    ヒロ・コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能。5段階で風量調節が可能なパワフル仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
  • スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組) 日動工業

    スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)

    日動工業
    4,898税込5,388
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本
  • SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン

    SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)

    ダルトン
    8,900税込9,790
    1個
    13日以内出荷
    美しくも力強いメタルボディの卓上ファン。見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF
    用途デスクの上など付属品USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1材質本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン寸法(mm)175~295×Φ144クローム/ブラック消費電力(W)6電源USB電源(DC5V2A)風量(m3/min)最大約9連続使用時間(時間)(満充電時)弱:5、中:3、強:2充電時間約3時間内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh
  • USBミニ扇風機 吸盤取り付け カシムラ

    USBミニ扇風機 吸盤取り付け

    カシムラ
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    【吸盤アームで取り付けるUSB電源の扇風機】。約55mm伸縮可能なアーム。ゲル吸盤でしっかり固定します。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
    付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)/面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D185×H106
  • 気化式冷風・加湿機 オゾーン200 日動工業

    気化式冷風・加湿機 オゾーン200

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。
    用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5413幅(mm)610高さ(mm)1080出力(W)【UVライト】5奥行(mm)410電源(V)100タンク容量(L)38電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)6.8/7.2入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)6~9.5ファン外径(Φmm)400運転音(dB)68風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力20~40(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.159/0.186オゾン発生量(mg/h)9.3
  • パタファン シーズ

    パタファン

    シーズ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    パタパタ折りたためる扇風機 シーンに合わせて使い方自由自在
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】24羽根枚数9枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×490~880機能風量8段階、タイマー付き、首振り、リズムモード、リモコン式風量8段階モードおやすみモード:×タイマー切8時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風
  • テラスFAN プラスマイナスゼロ

    テラスFAN

    プラスマイナスゼロ
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。
    付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等質量(kg)2.9消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)H376×W350×D221風量(m3/min)19連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間充電時間約3時間30分(電源OFF時)風速(m/min)300防水性IPX4上下首振上向き約155°、下向き約10°
  • サーキュレーターG311 プラスマイナスゼロ

    サーキュレーターG311

    プラスマイナスゼロ
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
    付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
  • フィルター(前面) ナカトミ

    フィルター(前面)

    ナカトミ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MAC-30
  • 75cmアルミ羽根 ナカトミ

    75cmアルミ羽根

    ナカトミ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BF-75VZ
  • コードレスサーキュレーターファン NINJA

    コードレスサーキュレーターファン

    NINJA
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする新しいコードレスファン。夏をもっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする。新しいコードレスファン。コードレスだから、どこにでも持っていける。コードレスなのに、パワフル。場所を選ばず自由に使える。これ1台で屋内から屋外まで。好きな場所や様々なシーンで使えます。どこにでも持っていき、自由に使える。コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。ワンタッチでコンパクトサイズに。スタンドから本体をボタンを押して取り外し。四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大5度涼しく。付属のミストアタッチメントを取り付けて水道につなげば、屋外でさわやかなミストシャワーを楽しめます。ミストの気化熱効果で最大5度温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。猛暑の熱中症対策にも最適です。実際の効果は環境によって異なる場合があります。最大20m先に届くパワフルな風を実現。ソフトな風からブーストモードまで6段階から。お好みの風量に調整可能。ブーストモードの場合。コードレスで最大24時間駆動。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合。インテリアに馴染むシンプルで上質なデザイン。UV耐性*1&防水性能。屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。リモコンを除く。2 UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用。離れて操作できるリモコン付き。マグネットで背面に収納できます。最大180°の自動首振り機能搭載。上下55°の角度調整で広範囲をカバー。サーキュレーターとして一年中活躍。パワフルなのに驚くほど静か。BLDCモーター搭載でパワフルなのに驚くほど静かです。睡眠も妨げません。1~5時間のタイマー機能付き。就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
    質量(kg)5.5電源コード(m)1.8保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35充電時間(時間)5運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2
  • スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン MANSHIN

    スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン

    MANSHIN
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。
    質量(kg)21ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)電源電圧(V)100モード切替冷風/除湿/送風本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ698風量調整強/弱送風モード本体寸法(mm)幅315冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6適用畳数7~11畳
  • スポットエアクーラー クマザキエイム

    スポットエアクーラー

    クマザキエイム
    39,800税込43,780
    1台
    7日以内出荷
    工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
    仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・アルミ質量(kg)15.5電源(V)AC10050/60Hz能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)運転音(dB)約55(冷風モード「強」)冷媒R134a/160g運転モード自動運転、冷風、除湿、送風タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF)運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
  • 冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]

    冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,910税込3,201
    1個
    3日以内出荷
    素肌に直接当てて瞬間冷却機能派ハンディファン。冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。材質:ABS。サイズ:約68×53×163mm、リング外径:約Φ40mm、リング内径:約Φ28mm、USBケーブル:長さ1050mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1
    用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1材質ABS包装形態箱入りバッテリー容量(Ah)0.2サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
  • 冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152 CRECOTE

    冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152

    CRECOTE
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間~6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?
    用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152入力(電圧/電流)DC5V=1A機能ペルチェ冷却風量調整100段階無段階バッテリー容量(mAh)2000稼働時間(時間)約1~6
  • 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE

    卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175

    CRECOTE
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。
    用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175機能サイドボタン:2段階ライト入力/出力5V-2Aバッテリー容量(mAh)7500
  • トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット ZEFULS

    トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット

    ZEFULS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
    セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1寸法(mm)170×250質量(g)850周波数(Hz)50/60口金(E)26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
  • ちいかわファンファンミニ ミニマム

    ちいかわファンファンミニ

    ミニマム
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ちいかわデザインの小型ハンディファン。パワフルな1.5Vモーターと独自のプロペラ羽根でちいさくてもパワフルなやつ!!乾電池1本で動くのでいつでもどこでもすぐに使えます。
  • ひも式壁掛け扇風機 おおたけ

    ひも式壁掛け扇風機

    おおたけ
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
    ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
  • 360゜メカ式サーキュレーター おおたけ

    360゜メカ式サーキュレーター

    おおたけ
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×315消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
  • フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ

    フルリモコンリビングDC扇風機

    おおたけ
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
    ホワイト羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)17機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.5
  • USB給電デスクファン ツインバード

    USB給電デスクファン

    ツインバード
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
    付属品ACアダプター、電源コードホワイト質量(g)365(本体のみ)消費電力(W)2.7羽根枚数6枚モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235電源コード(m)1.1風量調整3段階羽根径(Φmm)155上下角度調整(手動)0~15°
  • マイナスイオン発生サーキュレーター ツインバード

    マイナスイオン発生サーキュレーター

    ツインバード
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
    質量(kg)1.9ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
  • ミニハンディファン ミニマム TOPLAND

    ミニハンディファン ミニマム

    TOPLAND
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き
    用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)115電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C(5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)4.5(7枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
  • 工場扇用羽根 日動工業

    工場扇用羽根

    日動工業
    4,698税込5,168
    1枚
    3日以内出荷
    羽根が壊れてしまった時の交換用に。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 siroca

    コンプレッサー式衣類乾燥除湿機

    siroca
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。 ・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。 ・360℃キャスターで移動も楽々。 A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
    セット内容本体、取扱説明書(保証書)質量(kg)13.4ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)水タンク:(約)2.8電圧(V)AC100消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325温度(℃)使用可能:3~35コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)除湿方式コンプレッサー式除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
  • 電源コード4芯 ナカトミ

    電源コード4芯

    ナカトミ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    寸法4芯 2mm2×10m

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品