絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,734件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    付属品首部樹脂パーツ仕様首部連結樹脂パーツ付属。トラスコ品番762-4913適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.3品名首センターパイプ
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ
    269,920税込296,912
    1台
    翌々日出荷
    移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
    用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。仕様電源コード付属なし質量(kg)80タイプコンプレッサー式電源(V)三相200タンク容量(L)25消費電力(W)(50/60Hz)1850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
  • 工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用 スイデン

    工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用

    スイデン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1252適合本体SF45MS1VAハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウム製
  • 標準取替フィルター TRUSCO

    標準取替フィルター

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番392-5960適合機種TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3、TS-20ES-1/3、TS-20DS-1/3、TS-25ES-1/3、TS-25DS-1/3、TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110品名標準フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)324×625
  • 標準取替えフィルター TRUSCO

    標準取替えフィルター

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    標準装備されているフィルターです。
    トラスコ品番298-6001適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110品名標準取替えフィルター寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
  • 工場扇用保管カバー TRUSCO

    工場扇用保管カバー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
    用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3112材質シルバーオックス(薄手生地使用)シルバー摘要カバー質量(g)150品名保管カバー寸法(cm)70×90
  • 工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    9,690税込10,659
    1枚
    3日以内出荷
    適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
  • スイッチつまみ スイデン

    スイッチつまみ

    スイデン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8615
  • 冷風扇PCAF-42用背面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用背面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    PCAF-42専用背面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • 冷風扇PCAF-42用側面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用側面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    PCAF-42専用側面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • 気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    3日以内出荷
  • CORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン  【CWHタイプ用】 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン 【CWHタイプ用】

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    9,090税込9,999
    1個
    翌々日出荷
    用途テラス窓用適合(取付可能窓寸法)140~190cm
  • ジェネラルファン用脚部1式 TRUSCO

    ジェネラルファン用脚部1式

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    トラスコ品番724-3253適合機種AF-45/DF-45シリーズセット内容三脚スタンドベース、ノブネジナット、スタンドパイプ3本ブラック
  • 冷気循環ブースかまクール 日動工業

    冷気循環ブースかまクール

    日動工業
    99,800税込109,780
    1台
    3日以内出荷
    ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
  • コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ

    コードレス小型ミストファン

    ファミリー・ライフ
    5,498税込6,048
    1台
    9日以内出荷
    コンパクト&軽量!机の上でも快適に涼める!。PCやモバイルバッテリーから簡単に充電が可能!。低速・高速でお好みに合わせて涼感!。氷や水を入れると涼しい風を楽しめる!。デスク・ベッド・キャンプに最適!屋内外問わず快適!。3ヶ月間保証書付き
    付属品Type-C充電ケーブル、氷皿材質ABSホワイト容量(mL)(約)500質量(g)(約)700連続使用時間(時間)約1~2充電時間約3時間30分~4時間使用電池リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×11.4×21.7入力電圧5V/1A充電端子USB Type-C
  • ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー

    ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L

    アカリファクトリー
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びに便利な待望のコンパクトサイズのミストファンです。水道・電源の要らないコードレスタイプなので作業現場での安全にも繋がります。風量・ミストが切り替え4段階可能なので使用状況に合わせて調整頂けます。
    用途作業現場・施設などでの暑さ対策に。セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、給水管、リモコン、説明書質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:240×170×486、収納時:239×170×277入力DC5V/2A風速(m/s)4.0~5.2連続使用時間(時間)約6~36水タンク容量(L)7風量調整4段階バッテリー容量(mAh)20000充電方式Type-Cポートファン6インチ
  • ARミストライン(バッテリー式) KMネクスト

    ARミストライン(バッテリー式)

    KMネクスト
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    屋外でも電源不要で使えるARミストライン。 水道直結・タンク給水どちらもOK、設置場所を選ばず簡単に冷却環境を作れます。 バッテリー式ポンプ搭載で、微細ミストが気化熱効果を発揮し、周囲温度をすばやく抑制。 テントや通路、イベント会場など、結束バンドで取り付けるだけで”ひんやり快適空間”を実現します。 デジタル表示で電池残量も一目で確認できる、屋外冷却の新定番です。
    用途工事現場、イベント、屋外作業、テントや屋外通路などに。セット内容専用バッテリー(リモコン付)×1、5mミストチューブ(ミストノズル×4)×1、10m水道直結用チューブ×1、水道直結用パーツ×1、2mタンク給水用チューブ(フィルター付)×1、USB充電ケーブル×1、結束バンド(20cm)×20、チューブ連結パーツ(太・太)×2、チューブ連結パーツ(細・太)×1、本体設置用カラビナ×1、20cm細チューブ×1、20cm太チューブ×1、予備ミストノズル×4充電時間約6.5時間動作温度ー10~40℃充電池タイプ5V/2A,Type-Cバッテリー容量(mAh)3.7V 10000吐出水量弱:約1.6L/時間、中:約2.2L/時間、強:約4.8L/時間運転時間最長 約12時間
  • 熱中症対策用快適テント E-TUMG

    熱中症対策用快適テント

    E-TUMG
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    撥水機能・遮熱機能・UVカット、強風対策を追加し従来品よりリニューアルしたテントです。移動式エアコンと併用して仮設の休憩場所づくりに最適。現場事務所が作れない現場でも休憩スペースの確保が可能です。中の様子が分かる大きな窓付き、中は最大5人まで収容可能な広々サイズ!。社名や注意書き等を挟み込める差し込みポケット付き
    用途現場等の仮設休憩所にセット内容本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1材質ポリエステルオックス、鉄、ポリプロピレン、ポリエステルダクト径(Φmm)ダクト口内側上:150、ダクト口内側下:250組立寸法(mm)縦:2450、高さ:2000、横:2450収納寸法・高さ(mm)280収納寸法・縦(mm)280収納寸法・横(mm)1300収容人数2~3人、最大5人
  • 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン

    排気ダクト 1口用 Φ175×300

    スイデン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番715-6686適合機種SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL長さ(mm)300(縮長)高さ(mm)300品名1口用排気ダクト長さ(m)0.3内径(Φmm)175口径(Φmm)186外径(mm)【キャップ部】186
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)

    トヨトミ
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン
    質量(kg)約20ホワイト使用温度範囲(℃)約18~35消費電力(W)(冷風)820 / 930電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.5kW / 3.0kWコード長さ(m)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)698×285×350冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 58
  • iFan Coola アイファン クーラ エレス

    iFan Coola アイファン クーラ

    エレス
    3,980税込4,378
    1個
    3日以内出荷
    ファン+ミストで一気にクールダウンできる、ひんやりミストファン!。水の粒子が細かくミストが風に乗って涼感を演出し、肌がベタつきにくい仕様です。市販のペットボトルに装着できるので給水の手間を減らして使用可能です。本体背面にはカラビナがあり、収納袋を付属しているので持ち運びも便利です。
    付属品充電用USBケーブル、収納袋カラビナ、ボトルコネクタ材質ABS寸法(mm)60×60×180質量(g)191連続使用時間(時間)1~4.5(ファンのみ)、1(ファン+ミスト機能使用時)充電時間(時間)3
  • 間仕切ブース K-BOOTH スタンダード 岸工業

    間仕切ブース K-BOOTH スタンダード

    岸工業
    174,980税込192,478
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    スポットクーラーの空調効率を高める簡易ブースです。空間を区画することで冷気の拡散を抑え、快適な環境づくりをサポートします。出入口はマグネットを採用し、スムーズに開閉ができます。
    用途作業場の暑さ対策や休憩スペースなどに仕様出入口:マグネット付きスリット材質シート:糸入り透明ビニール 0.35t<防炎> パイプ:溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング差込口ダクト:1ヶ所(ダクト径160Φ)高さ(m)2
  • 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ

    冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組

    ファミリー・ライフ
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    冷却プレート搭載。選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える。6ヶ月間保証書付き
    付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304ホワイト質量(g)1個:(約)190電源DC5V/1A温度(℃)使用環境:10度~40度(充電温度:10度~35度)定格消費電力(W)5風速(m/s)3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節)、1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池 2400mAh(3.7V 8.88Wh)使用時間(ファン)約01:13.5h/25:8.5h/50:6h/75:4h/100:2.5h、(ファン+冷却)01:2h/25:1.75h/50:1.5h/75:1.25h/100:1h充電時間約3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.7×4.7×16.6ポート充電ポート:USB Type-C
  • 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ)

    充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー)

    QUADS(クワッズ)
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
    木目の取っ手がアクセントな充電式のサーキュレーターです。充電式だから使う場所を選びません。リビングも寝室も、欲しい場所に風を送ります。省エネで静音性に優れたDCモーターを搭載。テレビ視聴時や就寝時も、運転音が気にならず快適に使えます。左右上下の自動首振り機能で広範囲に風を届けます。左右のみ、上下のみでの設定も可能です。強風+左右首振りでムラなく乾燥。タイマー7時間自動オフで、つけっぱなしでも安心。持ち運びに便利な取っ手もついており、使いたい場所へ気軽に持っていけます。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)1.5サイズ(cm)幅21.5×奥行20×高さ34コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)15機能風量設定:3段階切替
  • ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ)

    ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック

    QUADS(クワッズ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能なサーキュレーターです。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。左右上下に3段階の『自動首振り機能』で広範囲の送風が可能に。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。 一般的な扇風機は斜め上までしか向きませんが、サーキュレーターは真上(天井方向)を向くのが標準的な特徴です。天井に溜まった暖気や、床に溜まった冷気をかき混ぜるために必須の機能です。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.2サイズ(cm)幅28×奥行22×高さ34.5コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
  • リモコン付き冷風扇 おおたけ

    リモコン付き冷風扇

    おおたけ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    エアコンの冷房が苦手な方で、涼しい風を浴びたい方にお薦め。リモコン付き冷風扇。連続。リズム風 。おやすみモード 。切タイマー 1-12H。保冷剤付。リモコン
    仕様ルーバー/左右(自動)、上下(手動)消費電力(W)約60風量3段階切り換え 3WAYモード(連続、リズム、おやすみ)水タンク容量(L)約5.0電気代の目安約1.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×31×60タイマー1~12時間 (1時間単位)
  • DCフルリモコン フロアDC扇風機 おおたけ

    DCフルリモコン フロアDC扇風機

    おおたけ
    9,780税込10,758
    1台
    5日以内出荷
    省電力で12段階の風量設定ができる。DCモーター搭載のフロア扇風機。DC Motor。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロアDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。切タイマー 0.5~7.5H。自動オフ24H
    羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)30風量12段階切り換え電気代の目安約0.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118.5~138羽根寸法(cm)径/40
  • 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス

    2枚羽ハンディファン スタンド付き

    グリーンハウス
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトで持ち運びやすい設計と、使い勝手の良さを兼ね備えた実用性の高いハンディファンです。2組の羽が相互逆方向に回転することにより、小型ながらパワフルな風量を実現。バッテリー部を取り外してモバイルバッテリーとしても使用できるので、もしもの時に便利。風量は複4段階で調整可能で、優しい微風からしっかりとした強風までシーンに合わせて使い分けができ、屋内外問わず快適に使用できます。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。軽量ボディでバッグに入れても邪魔にならず、通勤・通学や外出先で手軽に持ち歩けます。シンプルでクセのないデザインは幅広い層にマッチし、特に日常使いで手軽に暑さ対策をしたい学生やビジネスパーソン、外出機会の多い方におすすめです。暑さ対策、熱中症対策、暑熱対策、熱中症予防などに。
    付属品充電用USBケーブル(約75cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS質量(g)約155外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×44×20消費電流(mA)240~1300保護機能バッテリー/過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護風量調整4段階充電電圧(V)5充電時間(時間)3~4動作湿度(%)10~85(ただし結露なきこと)バッテリー容量(mAh)2600端子ファン側:USB Aタイプ(オス)、モバイルバッテリー側:USB Type A(メス)、USB Type C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)バッテリ:(ターボ)40分~(弱)9
  • ハンズフリーベルトファン SK11

    ハンズフリーベルトファン

    SK11
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    腰ベルトに取り付け服の中に涼しい風を送る事が出来ます。風量は3段階に調整可能です。USB出力ポートよりスマホや電子タバコなどの充電が可能です。
    用途腰ベルト取り付け用ファンです。付属品充電用USBType-Cケーブル1個・首掛けストラップ1個材質本体:ABS樹脂質量(g)300バッテリー容量(mAh)5000サイズ(mm)(幅x高さx奥行き):110×150×57
  • 折り畳みハンディファン ミントブルー 多摩電子

    折り畳みハンディファン ミントブルー

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。連続使用時間約9.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他 / [ネックストラップ]ポリエステル他 / [USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]約154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]90×201×41.5入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約2.5※(風量:強)、約4.5※(風量:中)、約9.5※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND

    アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階

    TOPLAND
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    タテでもヨコでも使えるハンドル付!自然なアースカラーと個性的なデザインのコードレス扇風機。◇電源:2電源タイプ(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池3000mAh内臓)。◇羽根経:12cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下90°(手動)
    用途コードレスネイチャーFAN 扇風機 USB 換気 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)490ハネ径(cm)12風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×7.9×25.8
  • 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器)

    送風機能付ファンヒーター

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    小型タイプのホットアンドクールファン。送風3段階/温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。1・2・3時間オフタイマー/温風時5時間自動オフ。脱臭フィルター搭載
    幅(mm)225質量(kg)2.9高さ(mm)530奥行(mm)225消費電力(W)温風:800/750(50/60Hz) 送風:30コード長さ(m)電源:約1.8機能送風時風量切換:弱・中・強
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトでデザインもかわいいのに大風量。便利なスタンド付属。風量調節5段階+リズムモード。充電式 USB type-C
    付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)70質量(kg)0.13メタルブラック高さ(mm)170奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「5」で使用時)ハネ枚数5充電時間約2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)風量調整風量調節5段階定格入力DC5V 1Aリズム風
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。リモコン付属。おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)35コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:12段階調節左右首振60/90/120上下首振0-90、45-90
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    7,298税込8,028
    1台
    6日以内出荷
    レトロな扇風機。羽根色はグレー、操作盤は木目調。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)24/26コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
  • コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能
    質量(kg)室内機:21.5シェルホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力50Hz:1.4kW、60Hz:1.6kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)350/400適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・冬モード・強・弱)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。サーキュレーター(標準・静音)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。5段階湿度設定。1~9時間「切」タイマー付
    その他16.1/17.1円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0エレガントブルー容量(L)排水タンク:約4.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530、サーキュレーター時:9.0/9.0機能湿度表示:●デジタル表示タイマー時間切 1~9電気代の目安除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h(電気代のめやす(50/60Hz))設定湿度(%)除湿自動時:50・55・60・65・70%の5段階運転モード除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレーター(標準・静音) 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)サイズ(mm)本体:高さ570・幅365・奥行202除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42
  • 新林の滝 プレマ

    新林の滝

    プレマ
    21,780税込23,958
    1台
    3日以内出荷
    マイナスイオンを発生させながら空気を循環させる、サーキュレーター(空気循環器)。風が柔らかく、冷えすぎない自然な涼しさを感じられます。
    本体質量(kg)3.8電源コード(m)2.25風量弱・中・強本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×20×49適用畳数8畳~16畳
  • 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ

    扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

    シャープ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    プラズマクラスター搭載!7枚羽根のリビング扇風機
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ、取扱説明書質量(kg)3.3ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)44/48(50/60Hz)※風量最大運転時、左右首振りありモーターACモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量3段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×36.1×69-83.8タイマー入/切:1/2/6h(同時設定不可)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品