カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(41)
リモコン付(59)
上下伸縮(7)
上下角度調整(109)
上下首振(41)
入タイマー(38)
切タイマー(116)
左右首振(148)
立体首振(2)
風量調節(521)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(86)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(68)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(37)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る

オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント
三愛¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置可能。屋外でも屋内でも使用できる多用途テントです。高機能素材:ポリエステルオックス420D使用。撥水・遮熱・UVカット機能を備え、環境温度より約-10°の快適空間を実現します。強風対策:ペグ4本とロープ4本付属。強風時でもしっかり固定でき、安心してご使用いただけます。サイズ:間口2450mm×奥行2450mm×高さ2000mm。収納時寸法は約W1300×D280×H280mmとコンパクトに収納可能です。用途熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツセット内容テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1機能UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能耐水性撥水加工(ポリエステルオックス420d)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2450×2450×2000
簡易リモコン式リビング扇風機
おおたけ¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。リモコン。リビング扇風機。リズム 風。おやすみモード。入タイマー 1,2,4,6H。切タイマー 1,2,4,6H。自動オフ 8H羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切り換え電気代の目安約1.0/1.1円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.1×35.6×68~87羽根寸法(cm)径/30
フルリモコン フロア扇風機
おおたけ¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロア扇風機。リズム風。おやすみモード。切タイマー 0.5-7.5H 。切タイマー設定時には、切タイマー時間が優先されます。自動オフ24H羽根枚数5枚40cm+5枚15cm消費電力(W)(50/60Hz)50/55風量3段階切り換え電気代の目安約1.6/1.8円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118~138羽根寸法(cm)径/40
フルリモコン リビングDC扇風機
おおたけ¥8,980~税込¥9,878~1台5日以内出荷上下と左右の首振り角度が設定できます。ひろびろ送風からピンポイント送風まで対応可能。ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。DC Motor。風量調節 9段階 。静音率 60%減 。風量1使用時 17.4dB 。消費電力 1/3削減。風量9使用時 1時間あたり 0.7円。上下の首振り角度 5段階調節 0~90℃の5段階。左右の首振り角度 3段階調節。DC Motor 。90°上向き 。60° 90° 120° 首振り角度調整。フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみ モード。LED調光。自動オフ24H。リモコン。チャイルドロック。入切Wタイマー 1,2,4,6H羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67.5~86羽根寸法(cm)径/30
冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×166×147
冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷選べる風量100ステップ。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×180×40
扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階
TOPLAND¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
サーキュレーション扇風機 風量11段階切替 左右120℃自動首振り
ツインバード¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ツインバードのサーキュレーション扇風機(EF-J952W) は、静音かつ大風量の羽根”エクセルブレード”と、静かなまま風速を向上させた ”エクセルフローガード”の組み合わせで、静かで心地よい風がより遠くまで届く扇風機です。 。10段階の風量調節で、微風から強風までお好みの風量に調整できる扇風機としての機能だけでなく、サーキュレーターとして空気循環にも使えて、年間を通して活躍する一台です。付属品リモコン ( リチウム電池 CR2025 同梱 )、リモコンホルダー質量(kg)(約)3.4色ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)17コード長さ(m)電源:(約)1.8羽根枚数9 枚モーターファン:ブラシレスDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350 × 350 × 925 、高さ最小時:730機能その他:チャイルドロック、転倒オフ機能、風量切替:10 段階、サーキュレーションモードモード搭載:リズム / おやすみ / サーキュレーションタイマーオフ:(約)1 / 2 / 4 / 8 時間、オートオフタイマー 24 時間自動設定、オン:(約)2 / 4 / 6 / 8 時間運転音最小 20 dB 以下( 風量1、首振りオフ )、最大 46 dB ( サーキュレーションモード、首振りオフ )首振り上方向: 約 90° ( 手動 )、下方向:約10°( 手動 )、左右方向:約 45° / 75° / 120° ( 自動 )羽根径(Φmm)(約)300
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥79,800税込¥87,7801台翌々日出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5使用環境温度(℃)21~38風量調整3段階+送風+オート送風口数1冷媒R32タイマー入切:1~24h排熱ダクト有無あり
左右自動首振りDCリビングファン
スリーアップ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷賢く風を操るDCモーター搭載の高機能リビングファン。無駄な凹凸を削ぎ落した、空間に美しく溶け込むミニマルデザイン。DCモーター搭載で風量はきめ細かく調整可能。30cmの大きな羽根が生み出すパワフルな風は、左右自動首振りと上下角度調整で空間の隅々まで届けます。さらにおやすみモードやリズムモードも搭載し、シーンに合わせた心地よい風を実現。操作は洗練されたボタン式で、リモコンからすべての機能をスマートに操作できます。分解して羽根まで丸洗いできる構造で、清潔性にも配慮。持ち運びやすいハンドル付きで、機能と美しさを兼ね備えたリビングファンです。用途扇風機付属品リモコン、リモコンホルダー材質ABS、PP質量(kg)2.3色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90(自動)、上下30(手動)機能リズムモード、おやすみモード、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×33×68.3~86.7風量調整8段階1時間あたりの電気代目安(円)0.74入タイマー1~7時間(1時間単位)切タイマー1~7時間(1時間単位)
23cmDCフルリモコン扇風機
TEKNOS¥6,988税込¥7,6871台当日出荷上下左右に自動首振りをする優れもの。部屋干しの洗濯物にも重宝します。色ホワイトハネ径(cm)23本体質量(kg)3.2消費電力(W)(50/60Hz)6~18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×715~885風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー8時間入切首振り上下左右自動
3WAYハンズフリーファン
RABLISS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!。着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可。付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK。扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電。200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ。涼しさを、ハンズフリーで持ち歩くセット内容本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質本体/ABS入力DC 5V 2A(USB Type-C)充電時間約4時間使用環境温度(℃)0~40内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
電動スイングミストファン G-Mist Swing
グリーンライフ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。省電力で効果は絶大。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。角度調節と首振り機能で広い範囲を涼しく快適に。用途ミストファン材質本体/ABS、噴霧口/真鍮質量(kg)3.5色グレー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50Hz/55、60Hz/67回転数(min-1[r.p.m])1500コード長さ(m)1.8ホース長さ(m)【接続用ホース】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×32.5×29.5風量調整強/中/弱
扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー
YAMAZEN(山善)¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。DCモーター搭載。風量切替:無段階(ダイヤル式)。切タイマー:1/2/4/6時間。オートオフ8時間タイマー。上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5色ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×331時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
EG USBミニ扇風機 クランプ取付
エナジーギア¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷USB-A型電源のクランプ取付の扇風機です。クランプで挟むだけの簡単取付。3段階の風量調節が可能です。ボールジョイントで上下左右に角度調整が出来ます。面ファスナー付両面テープで電源スイッチをお好みの場所に取付出来ます。用途夏季商品材質ABS幅(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)145電源USB5Vケーブル長(m)3
冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
METEX コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー
メテックス¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷風量調整機能付き。首振り機能付き。静音設計(DCモニター採用)。コードレス(充電式)対応:充電時間目安:(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。軽量・コンパクト設計。角度調整・高さ調整可能。タイマー機能付き。モード切替(ナイトモード)。防災対応(バッテリー内蔵・USB給電対応)用途空気循環用。換気促進用。冷暖房効率向上用。部屋干し乾燥用。静音睡眠用。防災・アウトドア用。オフィス・店舗換気用付属品リモコン、収納用巾着、Type-Cケーブルトラスコ品番698-5711材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー幅(mm)205色グレー高さ(mm)115奥行(mm)205風量調整4段階タイマー有首振り左右60°リモコン有
ドレンレススポットクーラー
日動工業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)仕様屋内用その他【ODP】0寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89首振あり風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)送風口数1アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付)
日動工業¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。自在キャスター(ストッパー付)です。破損・摩耗時の交換用にその他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ自在(ストッパー付)
スポットクーラー用部品 固定キャスター
日動工業¥799税込¥8791個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。固定キャスターです。破損・摩耗時の交換用にその他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ固定
スポットクーラー用付属品 排熱ダクト
日動工業¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー
日動工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
3D首振り45cmDCファン
ナカトミ¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷3D立体首振り機能を採用しています。自動で上下左右の立体的な首振りで効率よく循環・送風できます。DCモーターを採用しAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。風量は無段階に調節可能です。DCモーターで効率よく運転します。用途工場・倉庫・作業場・集会場・事務所などの送風に。質量(kg)9.2電源(V)単相100本体寸法(mm)500×510×1000~1200ハネ径(cm)45モーターDC24V風量(m3/min)130電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)59/59風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)210/210ファン45cm 5枚羽根 樹脂首振り有り
USBミニ扇風機 エアコン取り付け
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【エアコンフィンに取り付けるUSB電源の扇風機】。エアコンクリップで挟むだけの簡単取り付け。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。付属品面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D115×H106
スポットエアコン保護カバー
スイデン¥3,798税込¥4,1781枚翌日出荷ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。厚手で防じん仕様のオクスフォード生地採用しています。保管商品の管理カードが入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、。 管理、整理整頓が簡単に行えます。仕様オクスフォード生地トラスコ品番693-5271適合機種スイデン製1口スポットクーラー長さ(mm)435品名保護カバー縦(mm)1060横(mm)435
日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ブラウン色
ワタナベ工業¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂厚さ(mm)(上下サン)10質量(kg)0.24色ブラウン寸法(幅W×長さL)(m)0.45×0.9紫外線遮断率(%)89本体生地厚さ(mm)1
リモコン式壁掛扇風機
シーズ¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷便利なリモコンタイプ用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切0.5/1/2/4時間リモコンあり左右首振〇入タイマー×切タイマー〇リズム風〇
ワイルドスターディスポットクーラー 首振り
PROMOTE(プロモート)¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷地球環境に配慮した冷媒R32を搭載。排水量が少ない省ドレン設計。伸縮式排熱ダクト(34cm~129cm)採用。アース可動式プラグ採用。吊り下げ金具付質量(kg)43周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房能力:2.2/2.5首振あり電源コード(m)約4.4(アース可動プラグ)寸法(cm)410×430×900消費電力(kW)1.2/1.4送風口数1冷媒HFC R32排熱ダクト有無あり
DCサーキュレーター
東芝¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター
オーム電機¥639税込¥7031個翌々日出荷オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリーム
TOKAIZ(万通商事)¥3,498税込¥3,8481台5日以内出荷フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8色ラベンダードリーム質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
ミストファン (水道直結型)
エスコ¥42,600税込¥46,8601台(1台)翌日出荷吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
ハイブリッドファン
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。色ハーフクリア外径(Φmm)700~900
首振りがいらないサーキュレーター
ツインバード¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°
工場扇用 収納カバー
YAMAZEN(山善)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷工場扇用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】45cm羽根タイプの工場扇にご使用頂けます用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング質量(g)80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×25×60
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781個当日出荷ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
ICEカラープレート付ハンディファン エアリ―ブルー
seena¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A





















































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)