適合車種PIAGGIO VESPA GTS 300 (2014-2019)
1個
¥219,800
税込¥241,780
36日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
主な適合車種VESPA GTS125/150 09-16/GTS250 05-13/GTS300 08-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
63日以内出荷
国内で設計、製造。
信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。
コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
パーツ全てに意味を込めた、フィネスジグヘッド。現代主流の4lb以下のラインを用いたフィネスフィッシングでの使用を前提とし、設計。バラシが多いジグヘッド。このウィークポイントを補う為、貫通力を優先。 細軸設定とすると共に、バーブを小型化。更にTCコートとサイバーメタルを採用。フック形状はアイとフックポイントを絶妙の位置に配し、クラス最上級の掛りを実現。バラシを抑えた。アクション時のレスポンスを向上させる為、素材はタングステンを使用し、重心は一点に集中。ワームのズレを抑えるキーパーは、ワームのシルエットを崩さないよう小さく、かつ、しっかり止まるよう設計。結び位置がラインアイの前後にズレる事によって、アクションが変化するフィネスジグヘッド。アイをヨコアイとする事で、使用中に結び位置が変わらず、アクションが安定する。パーツひとつひとつに意味を込めた、スタンダードフィネスジグヘッド。
用途フィッシング
バイク用ヘルメット。ダックテールタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
適合頭囲(cm)57~61
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4024
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。
用途フロント・リア用
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4088
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
適合車種PIAGGIO VESPA GTS 300 (2014-2019)
1個
¥229,800
税込¥252,780
36日以内出荷
■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
ジグヘッド「ヴェスパ」にガード付きモデルが登場。 4lb以下のラインを用いたフィネスフィッシングでの使用を前提としているヴェスパ。その繊細さを継承したガード付きモデルがこのモノガードヴェスパだ。スナッグレス性能を得て、今までのヴェスパでは難しかったストラクチャーをよりタイトに狙う事ができる。ガード付ジグヘッドの場合、フッキングパワーが必要となる。そうなるとタックルはより強いものが選ばれる。細軸設定のままではそのような状況に耐えられないことから、フックサイズは変えずに従来のヴェスパよりフックの線径をひと回り太く設定した。これで障害物周りでの多少強引なやり取りを迫られるシーンにも対応できる。更にヴェスパ同様にヨコアイを採用する事で、使用中に結び位置が前後にズレることが無くなりアクションが安定する。また小さく、かつ、しっかり止まるワームキーパーの採用により、アクションの安定性はさらに向上している。
用途フィッシング
ヘッド重心とガードの仕様を見直した、モノガードヴェスパ "G2"。ヘッド重心は従来より前方かつ上方に設定。ミドストの際に、よりロールアクションがコントロールしやすくなった。ガードは樹脂コーティングのヨリ線ワイヤーを採用。変形→修正を繰り返してもガードが弱くなりにくい。また、ガード角度の調整によるガード力の強弱の変更がより容易になった。フックはモノガードヴェスパと同様に、ヴェスパより太軸のフックを採用。
用途フィッシング
サイズ#1
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長125mm。エンド貫通
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE3SO9-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応には、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-051/1)が必要です。ベスパのクロームキット・リアサイドガードとの併用は出来ません。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTV250ie 06-13。ベスパ[VESPA] GTS250ie 06-13。ベスパ[VESPA] GTS300ie 08-17。ベスパ[VESPA] GTV300 10-14。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.3。重量[キログラム]:4.2。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.55kW/7200rpm。最大出力:14.92kW/7200rpm。STD 最大トルク:20.4Nm/6950rpm。最大トルク:20.7Nm/7000rpm。オプション:品番:P-KAT-051/1,P-HSVE3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
質量(kg)4.2、STD:6.3
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:20.4/6950rpm
最大出力(kW)14.92/7200rpm、STD:14.55/7200rpm
最大トルク20.7Nm/7000rpm
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
変幻自在にあやつる為に生まれた、ハイエンドモデル。ルアーの多様性、ラインの進化、リールの高性能化によってめまぐるしく変わるロッドに求められるポテンシャル。ダーインスレイブは初めから最強最速ではない。フィールドで過酷なテストを繰り返してできたベースラインにアングラーそれぞれの考えと個性という名のセッティングを吸収して1つとなる。その為の細分されたラインナップ。そのポテンシャルを傍観する前に体感せよ。【6’1ML-H ブラックヴェスパインRM】ML特有のトルクに加え『掛ける』為に張りを持たせた独自のアクションとKL・ATガイドを併用しブランクスのポテンシャルを引き出し『掛ける』釣りを追求する為に一切の遊びを排除したことで洗練されたシャープな仕上がり。【6’3ML-H ブラックヴェスパイン】BlackVespine 4thエディションデビュー!スプーン、プラグ共に使い手側のイメージを具現化する為、操作レスポンスを最大限に高め、低伸度ラインとの相性は抜群!さらに広範囲へのアプローチを可能としたNEWロッド。6’1ML-H同様トルクのあるバット部に加えファーストテーパーにすることでより操作性を高め、6ft3in というレングスから圧倒的な飛距離を実現。【6’1ML Rev-S RM】ロッド全体の粘りとパワーを最大限に引き出すアクションを表現した6’1ML Rev-S。Rev-Aよりもトルクを強化したブランクスは大型魚やトルクフルなトラウトの動きにロッド全体が追従するスローテーパーデザイン。『確実に獲りたい』シチュエーションで絶対的なポテンシャルを発揮。【6’1GL Rev-F RM】マイクロスプーンからプラグまでをスムーズ&パワフルに扱う操作性。さらにそれだけではなく驚くほど魚の動きに粘りをみせる追従性を融合。リトリーブ主体のアプローチを高次元にこなすのはもちろんミノーイングゲームにおいても絶大なる威力を発揮する渾身のバーサタイル性能。【6’1UL Rev-E】長期に渡りエステルラインをメインラインとして使用してきた安島 裕仁プロデュースRevシリーズ第4弾となる6’1UL Rev-E。しなやかなウルトラライトアクションをベースに4軸カーボンでバット部分を補強。エステルラインのデメリットを補う極限まで突き詰めたフッキング性能に加えキャスタビリティ、コントロール性の向上を実現 。トーナメントシーンからフィードバックされたロッドポテンシャルはアングラーに大きなアドヴァンテージをもたらす。
その他【ガイド】8個
継数(本)2
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-064。適合情報:。ベスパ[VESPA] Primavera 150ie 3V [プリマベーラ] 17-19。ベスパ[VESPA] sprint 150ie 3V [スプリント] 17-19。ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 17-19。ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 17-19。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y125R4-HRT,S-Y125R6-HZT,S-VE125R2-HZBL
適合【関連商品】品番:S-Y125R4-HRT,S-Y125R6-HZT,S-VE125R2-HZBL
材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム
区分オプションパーツ
タイプオプションキャタライザー
規格EC
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE3SO9-HRSSBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応には、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-051/1)が必要です。ベスパのクロームキット・リアサイドガードとの併用は出来ません。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTV250ie 06-13。ベスパ[VESPA] GTS250ie 06-13。ベスパ[VESPA] GTS300ie 08-17。ベスパ[VESPA] GTV300 10-14。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.3。重量[キログラム]:4.2。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.55kW/7200rpm。最大出力:14.92kW/7200rpm。STD 最大トルク:20.4Nm/6950rpm。最大トルク:20.7Nm/7000rpm。オプション:品番:P-KAT-051/1,P-HSVE3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
質量(kg)4.2、STD:6.3
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:20.4/6950rpm
最大出力(kW)14.92/7200rpm、STD:14.55/7200rpm
最大トルク20.7Nm/7000rpm
1個
¥109,800
税込¥120,780
92日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE125R2-HZBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプションキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみEC対応、i-Getエンジン対応。適合情報:。ベスパ[VESPA] Primavera 150ie 3V [プリマベーラ] 17-20。ベスパ[VESPA] sprint 150ie 3V [スプリント] 17-20。ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 17-20。ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:(ステンレス)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:7.2kW/7750rpm。最大出力:7.35kW/7700rpm。STD 最大トルク:10.7Nm/6050rpm。最大トルク:10.8Nm/6000rpm。オプション:品番:P-KAT-064
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
形状ヘキサゴナル
色(ステンレス)ブラック/カーボン
区分マフラー
備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。
タイプフルエキゾースト
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
方式集合:1-1
加工無
最大出力(kW)STD:7.2/7750rpm
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ローカルで異次元の釣果を叩き出し、注目を浴びた。ワームを中層に漂わせるテクニック”ホバスト”。このテクニックを完成させる為のフックがこのホバーショットである。ジグヘッド”ヴェスパ”のフックをベースに、強度やバランスを見直した。本体に専用ワームキーパーを採用し、ズレやすいワームでもシルエットを崩さず、高いキープ力を発揮する。
用途フィッシング
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE125SO2-HZBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTS125ie 21-23。ベスパ[VESPA] GTS150 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:6.76kW/8400rpm。最大出力:6.98kW/8400rpm。STD 最大トルク:9.5Nm/6550rpm。最大トルク:9.7Nm/6500rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
質量(kg)2.9、STD:4.8
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:9.5/6550rpm
最大出力(kW)6.98/8400rpm、STD:6.76/8400rpm
最大トルク9.7Nm/6500rpm
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE125SO1-HZBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売:P-KAT-067を装着すると、ユーロ規制対応となります。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTS125ie 17-20。ベスパ[VESPA] GTS150 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(ステンレス)ブラック/カーボン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-067)使用時のみユーロ規制対応。ベスパ純正のクロームキットやリアサイドガードとの併用は出来ません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:6.76kW/8400rpm。最大出力:6.98kW/8400rpm。STD 最大トルク:9.5Nm/6550rpm。最大トルク:9.7Nm/6500rpm。オプション:品番:P-KAT-067
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス
形状ヘキサゴナル
質量(kg)2.9、STD:4.8
色(ステンレス)ブラック/カーボン
区分マフラー
備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-067)使用時のみユーロ規制対応。ベスパ純正のクロームキットやリアサイドガードとの併用は出来ません。
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
1個
¥99,980
税込¥109,978
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE3SO11-ZDFSS。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:HPEエンジン搭載車。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTS300 21-23。タイプ:スリップオン。STD音量:84.2 dB / 4125 rpm。音量:102.5 dB / 4125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.63kW/6900rpm。最大出力:15.36kW/7200rpm。STD 最大トルク:21.4Nm/6800rpm。最大トルク:22Nm/7000rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:21.4/6800rpm
最大出力(kW)15.36/7200rpm、STD:14.63/6900rpm
最大トルク22Nm/7000rpm
音量(dB)102.5/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
1個
¥129,800
税込¥142,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE125SO3-HZBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※装着に伴い、純正エキゾーストパイプをカットし接続する必要があります。純正エキパイをカットしますので純正戻しが出来なくなります。ご注意ください。適合情報:。ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 21-22。ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 21-22。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:4.0。STD音量:80.4 dB / 4000 rpm。音量:80 / 4000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:6.1kW/8100rpm。最大出力:6.17kW/8200rpm。STD 最大トルク:8.7Nm/6300rpm。最大トルク:8.9Nm/6150rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
質量(kg)4、STD:5.5
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。
最大出力(kW)STD:6.1/8100rpm
音量(dB)80/4000rpm、STD:80.4/4000rpm
1個
¥139,800
税込¥153,780
92日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
特性耐油性
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE3SO10-HZDFBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:HPEエンジン搭載車。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTS300 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD音量:84.2 dB / 4125 rpm。音量:84.2 dB / 4125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.11kW/7150rpm。最大出力:14.55kW/7200rpm。STD 最大トルク:19.7Nm/7000rpm。最大トルク:20.3Nm/7100rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:19.7/7000rpm
最大出力(kW)14.55/7200rpm、STD:14.11/7150rpm
最大トルク20.3Nm/7100rpm
音量(dB)84.2/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
1個
¥209,800
税込¥230,780
92日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)
脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)
脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る
脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減
首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)
ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)
バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能
ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材
外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤
作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
色ブラック
サイズF
混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7
着丈(cm)37
生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本
素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水
適応胸囲(cm)76~109
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮
内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却
約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
用途GLADIATORアイスベスト用
色シルバー
サイズF
質量(g)100
素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水
寸法(縦×横)(cm)13×10.5
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ