ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
キャスター200mmソリッド
均等荷重(kg)100
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別外輪タイプ
質量(kg)7
高さ(mm)1264.9
材質(本体)アルミ
全幅(mm)507.6
耐荷重(kg)180
材質(キャスター)TPR
荷台寸法(長さ)(mm)355
荷台寸法(幅)(mm)195
使用車輪(Φmm)200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム
材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)アルミ
取付簡単
用途自転車、オートバイ、スクーターなどの養生に!
材質ポリ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)65×210×130
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!
二輪運搬車 アルミ
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3
高さ(mm)1100
材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)350
モノタロウ 二輪運搬車 専用車輪です。
用途モノタロウ 二輪運搬車 の交換用車輪として
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
二輪車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。他の工具もまとめて収納できる収納袋付き
付属品収納袋
適合プラグ16mm・18mm・21mm
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。
優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
こんなお得な商品も!
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(50g)
¥518
税込¥570
当日出荷
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。
使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。
組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。
■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。
■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
材質アルミ合金
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格JASO MA/SL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741
質量(kg)7.8
高さ(mm)1090
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)0.36
荷台寸法(長さ)(m)0.23
全幅(m)0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
二輪車のメンテンナンスや修理に欠かせないバイク用のタイヤレバーです。先端は曲げ加工と、平加工で仕上げており、作業に合わせて使いわけて頂けます。ハードな使用にも耐えられるよう、肉厚もありますので、気兼ねなく使用していただけます。
用途バイク・自転車用
材質炭素鋼
幅(mm)19
厚さ(mm)6
全長(mm)204
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別外輪タイプ
材質スチール
質量(kg)11
高さ(mm)570×490×1100
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)約230
すくい板幅(mm)310
折りたたみ寸法(mm)485×340×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。
金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。
エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。
非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。
海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。
安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。
ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。
その他、メタルチェーンやベアリング等に。
適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
取付簡単
用途自転車、オートバイ、スクーターなどの養生に!
材質不織布
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)65×210×131
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。
表示LED
出力電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として
材質TPR
質量(kg)1.1
使用車輪(Φmm)200
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm
車輪径(Φmm)50
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-30
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!
二輪運搬車
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
IKブランド定番の2輪車
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ