TKG
SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
材質(刃)
白鋼
材質(柄部)
朴
種別
ふぐ引〈テッサ庖丁〉
材質
安来白鋼
内容量
1個
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
※サイズには多少の誤差があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88714351
-
130
3.2
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
88714367
-
160
3.5
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
88714376
-
180
3.8
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
88714385
-
230
4.2
¥
41,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください