曜日別特売

サヤ付フルーツナイフ三徳型

サヤ付フルーツナイフ三徳型 - CAPTAIN STAG
材質
サヤ:ABS樹脂
全長(mm)
210
刃長(mm)
105
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30973784M-8474
¥1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする