CAPTAIN STAG
シルバーストーン加工サヤ付ペティナイフ
寸法(mm)
(約)35×17×長さ270、刃長150
全長(mm)
270
タイプ
両刃
刃長(mm)
150
材質(刃)
ステンレス鋼、表面加工=ふっ素樹脂加工(シルバーストーン加工)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30973802
M-8479
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください