CAPTAIN STAG
マーヴィンフォールディングナイフ
全長(mm)
232
質量(g)
100
刃長(mm)
97
収納時寸法(mm)
(約)幅46×長さ130×厚さ17
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
66ナイロン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30984966
M-8775
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください