曜日別特売

オピネル ステンレスローズ柄フォールディングナイフ(ストッパー付)(台紙なし)

オピネル ステンレスローズ柄フォールディングナイフ(ストッパー付)(台紙なし) - CAPTAIN STAG
全長(mm)
165
タイプ
No.6
刃長(mm)
75
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
天然木
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30985368M-9153
¥3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする