曜日別特売

オピネル ステンレスローズ柄フォールディングナイフNo.6(ストッパー付)

オピネル ステンレスローズ柄フォールディングナイフNo.6(ストッパー付) - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
全長(mm)
165
刃長(mm)
75
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
天然木
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30985702M-9710
¥3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30985702
2020-07-03
用途: 未だ使っていない。キャンプで食事用ナイフに使うつもり。
医療・福祉・介護関連業

ほぼ肥後守大。オピネル としては、小さすぎて滑って落としたら刃先が少し曲がって、弄ったら折れました。ステンレス刃は、初めから鏡面加工。No6は、最小のロック機構で、他のと違ってチャチく、畳んだ状態には、無い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする