藤寅工業
藤寅作 MVモリブデン鋼 出刃
材質
モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
310
質量(g)
275
刃長(cm)
16.5
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0305-1402
TKG品番(2017)
6-6032-7900
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66575075
FU-1054
¥
10,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください