極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀

極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀 - 三木刃物製作所極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀 - 三木刃物製作所極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀 - 三木刃物製作所
(9件のレビュー)

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。
良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。
硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。

用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。刃渡り(mm)180材質(地金)SUS410刃厚(mm)2.3材質(柄部)紫檀柄仕上両刃(三層)材質(刃)青紙スーパー内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677327M151
20,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73677327
2025-12-07
用途: 家庭用
その他業種

仕上げが少し雑 刃付けは8割程度しかついてないので 好きな角度に付けて使用

対象商品 : 73677327
2025-08-06
用途: 料理

他の人がご指摘の通り、刃付けをしなければ全く切れません。顕微鏡で小刃を確認しましたが、ど素人が適当に研いだレベルで紙の試し切りも全く出来ません。届いた直ぐに切れるようなコメは真っ赤な嘘です。必ずご自身で研ぐか研師に依頼する必要があります。

2024-03-02
用途: 自宅調理
その他業種

1万円ほどで青紙スーパーの包丁が買えるんですから仕上げが多少雑でも全く文句はありません。
先にどなたかが書いてある通り箱出しでの切れ味はそこまで良いとは言えませんし側面の面出しも雑です。
しかしこの値段でこの鋼材の商品にそこまで求めるのは流石にわがままでしょう。
しっかり研ぎ直して側面の面出しも行って使っていますが、すこぶるよく長切れします。
とてもおすすめです。

対象商品 : 73677327
2024-04-24
用途: 肉、野菜などのカット
その他業種

「この包丁を使ってからは料理が楽しくなる!」 と家内が言うほど切れ味が鋭いです。
 そう言われると嬉しくなりせっせと刃を研ぐ回数も増えて益々切れ味抜群。。
いいものをありがとうございました♪

対象商品 : 73677327
2022-09-12
用途: 料理料理
アーデン妙高サービス業

実質1万円弱で青紙スーパーの庖丁が買えたので 嬉しい反面、不安もありました。
届いた品は作りが雑で刃つけもいい加減で、もちろん切れ味は論外でした。
これくらいの刃物は使用者が研ぎ直してから使う物と考えていたので軽く研いで見ましたが
ゆがみや凹凸が激しく、荒砥石に切り替えて平面に削り直してから仕上げまで2時間ほど掛かりましたよ。これでは焼き入れ、焼き戻しの内容も心配になっています。
研ぎ上げた刃は恐ろしく切れました。これが青紙スーパーなんだ! と感激しました。
1週間ほど家庭料理程度の量で使っていますが切れ味は落ちないようです。もう少し長切れ感の検証を続けてみます。
メーカーへの要望ですが、せめて#2000の砥石からの研ぎ直しで十分仕上げられる程度にしてから出荷して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73677327
2021-10-28
用途: 料理する時
建設業・工事業

切れ味が素晴らしい!おいているだけで切れていくような感じ!もう少し軽ければ申し分なし!

対象商品 : 73677327
2021-03-01
用途: 調理、家庭用
その他業種

持った時のバランスもよく、刃の切れ味も文句なし。
柄の木材のやさしい艶も品があって素晴らしい。
良い包丁ですよ。

対象商品 : 73677327
2021-01-24
用途: 自宅の料理包丁
株式会社ワンアンドオール

青紙スーパーに惹かれて購入しました。
バランス、切れ味、ステンレスに挟まれているので取り扱いも良いです。
研磨は焼結ダイヤでやるつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする