兼常作 本割込DPゴールド ワイン柄 剣型
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)180
材質鋼材:VG2ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)300
質量(g)150
材質(柄部)ワイン合板
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー