ベジライブ セラミック三徳包丁

ベジライブ セラミック三徳包丁 パール金属

調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21

刃渡り(mm)140 材質刀身:ジルコニアセラミック ハンドル:ABS樹脂(ラバー塗装) 質量(g)89 本体寸法(全長×高さ)(mm)265×45 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
F-2338 00379129
F-2338 00379129
00379129 F-2338 ブラック
3,800
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷

返品不可
F-2339 00379138
F-2339 00379138
00379138 F-2339 レッド
3,800
1,898
2,088 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする