ねこのフルーツナイフ

ねこのフルーツナイフ 貝印

刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。ねこの足跡が1cm刻みになっていて、切る時の目安に使えます。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×32×12 質量(g)54 材質(刃)ステンレス刃物鋼(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工) 材質(柄部)ポリプロピレン 材質ABS樹脂(さや) アズワン品番65-1220-17 内容量1本
注意
※フッ素樹脂ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01794128 DH2722
1,300
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする