曜日別特売

スリム 抗菌まな板 包丁セット

スリム 抗菌まな板 包丁セット - CAPTAIN STAG

コンパクトに持ち運べて、まな板として使えるケースがついた包丁のセット。包丁は、全長25cm(刃渡り15cm)の、ソロキャンプ・ファミリーキャンプ両方で使えるジャストサイズ。ケースは広げて裏返すと、まな板としてお使いになれます。
包丁はケースに入れて収納できるので、安全に持ち運びができます。

材質
まな板/ポリエチレン 包丁/ステンレス鋼(刃身) ポリプロピレン(ハンドル)
質量(g/セット)
200
刃渡り(mm)
15
厚さ(cm)
まな板:1.6(使用時)、3.3(収納時)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
まな板:28×15(使用時)、28×7.5(収納時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197607UH-4709
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする