和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの 料理道具 和平フレイズの 包丁・ナイフ・砥石 コトコト デコレーション抜き型 コトコト デコレーション抜き型 注文コード 84372918 注文コード 84372918 注文コード 84372918 注文コード 84372918 樹脂製キャップ付きで簡単に食材が抜ける 仕様●材質:本体/18-8ステンレス鋼、キャップ/ポリプロピレン アズワン品番67-9248-58 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CO-602 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84372918 CO-602 ¥1,000 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 三徳包丁 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 燕三 三徳包丁 和平フレイズ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 孝義 割込 羊かん切 新型 21cm cotta 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 孝義 ステンレス羊かん切 21cm cotta 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 関孫六 あまいろ マルチナイフ 150mm cotta 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 三角パレット 22341 cotta 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 孝義 ステンレス羊かん切 27cm cotta 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 極(きわ)METAL三徳 VS ダイキチ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 孝義 割込 羊かん切 新型 30cm cotta 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 堺實光 INOX 三徳(両刃)18cm cotta 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 孝義 ステンレス羊かん切 33cm cotta 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 燕三 三徳包丁&キッチンハサミ 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 関孫六 あまいろ 三徳 165mm cotta 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 孝義 割込 羊かん切 新型 24cm cotta 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ダンチュウST三徳包丁 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ Nyammy三徳165mmウォームグレー 貝印 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 三角パレット 22344 cotta 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 孝義 割込 羊かん切 新型 36cm cotta 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ミソノEUカーボンスチール 三徳庖丁No.180 14cm cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 孝義 ステンレス羊かん切 24cm cotta 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 孝義 ステンレス羊かん切 36cm cotta 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石三徳包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品